引き金式エアーダスターガン :「配管エアー」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
90(4)
ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1754 ライトグリーン 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)7 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 質量(g/セット)288 最大使用寸法(m)4 継手R1/4・C4P-5H-S
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1720 グレー 質量(g)409 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 最大使用寸法(m)3.65
1本
5,798 税込6,378
翌日出荷

ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1711 グレー 質量(g)335 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 最大使用寸法(m)2.45
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1738 グレー 質量(g)483 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 最大使用寸法(m)4.75
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷