5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
24(2)
90(2)
100(1)
115(1)
200(1)
300(1)
500(1)
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ トラスコ品番276-0231 全長(mm)220 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 質量(g)220 最高使用圧力1.0 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番365-4818 全長(mm)124.5 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業に ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 エア取入口Rc1/4 トラスコ品番231-4754 全長(mm)237 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)110 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 ノズル形状標準型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷