7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
39(1)
61.5(1)
強靭・軽量アルミボディー 奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm)2.5 空気消費量(L/min)180 付属品カプラ付
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)39 穴径(Φmm)2.5 付属品プラグ エスコ品番EA123AM-2H 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)600
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)61.5 ノズル取付口M14×1.0 ノズル口径(Φmm)最少2.5 全長(mm)185 ノズル外径(Φmm)26.3
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。ノズルローレット部の調整でエアの流量を任意に調整できます。
用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしに ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ径【取入口】R1/4(LH) 最高使用圧力(MPa)3 適合流体空気
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。
用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしに ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ径【取入口】R1/4(LH) 最高使用圧力(MPa)3 適合流体空気
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 口径(Φmm)2.5 適合エアーダスターノズル 材質真鍮、アルミ、ゴム ねじ長さ(mm)9 使用温度(℃)-10~60 二面幅(mm)9
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジマックエアダスター
エコ商品
ねじ径(mm)(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ 接続口常圧用カプラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)