引き金式エアーダスターガン :「エアー洗浄ガン」の検索結果
「ノズル長(mm)」から絞り込む
50(3)
108(1)
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番301-8911
全長(mm)140
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)1
ホース長さ(m)1.5
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターダスター 吸上式
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)
材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様流量調節付
材質アルミ
全長(mm)345
空気消費量(L/min)0.8MPa≧230
ノズル長(mm)108
ノズル口径(Φmm)9
空気取入口1/4G
使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5
適合ホース内径(Φmm)15.5
関連資料(0.17MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-4377
セット内容ビニールホース1.5m
全長(mm)140
色ブラック
質量(g)214
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気、液体
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。