5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
23(3)
24(13)
25(2)
47(2)
75(2)
100(12)
200(2)
300(10)
500(9)
1000
ノズル長(mm)をもっと見る
エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等 ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 トラスコ品番441-7178 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他 全長(mm)1090 質量(g)555 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ニップル ノズル外径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 エア取入口G1/4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル長(mm)1000 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他 全長(mm)1090 質量(g)712 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ 空気接続口OPBプラグ ノズル取付部G1/8
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。 ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル取付口G1/8 エアー取付口OPBプラグ ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 トラスコ品番178-5672 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他 全長(mm)1088 質量(g)566 最高使用圧力(MPa)1
1丁
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他 全長(mm)1105 質量(g)716 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ 空気接続口OPBプラグ ノズル取付部G1/8
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷