引き金式エアーダスターガン :「近畿製作所 エアーガン」の検索結果
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 先端ラバータイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
全長(mm)30(ノズル部のみ)
口径(Φmm)2.5
仕様ネジ接続部Oリング付
材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)
質量(g)16(ノズル部のみ)
ねじ長さ(mm)8
使用温度(℃)-10~80
使用空気圧力(MPa)0~1
二面幅(mm)14
適合流体空気
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
口径(Φmm)2.5
適合エアーダスターノズル
材質真鍮、アルミ、ゴム
ねじ長さ(mm)9
使用温度(℃)-10~60
二面幅(mm)9
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。