引き金式エアーダスターガン :「trusco エアーガン」の検索結果
「ノズル長(mm)」から絞り込む
24(2)
74.5(1)
100(1)
300(2)
940(1)
こんなお得な商品も!

強力エアーダスターガン
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
ホースよじれ止め付。
アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5
ノズル口径(Φmm)3
接続口径PF1/4
ノズル外径(Φmm)20.5
遠く離れた場所での使用可能なダスターガンです。
ノズル部分はフレキシブルです。
引金固定可能です。
用途離れた場所での一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)940
ノズル取付口UNF7/16-20
ノズル口径(Φmm)3
トラスコ品番805-0597
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム
質量(g)800
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。