ボタン式エアーダスターガン :「A1」の検索結果
関連キーワード
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AD-5
全長(mm)190
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)160
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
エアー流量調整付。
用途吊下げ用
取付ねじ【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-9
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
タケノコ径(Φmm)8.5
エア量(L/min)145
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
ノズル長(mm)940
ノズル口径(Φmm)3
エスコ品番EA123AD-7
長さ(mm)1055
高さ(mm)155
使用圧力(MPa)0.4~0.7
適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上
吸入口サイズG(PF)1/4”
エア量(L/min)175
1個
¥30,400
税込¥33,440
翌日出荷
ノズルは大きく曲げられます。
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2.3
エスコ品番EA123AD-6
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力0.7
エア量(L/min)140
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
仕様エアー流量調整付
エスコ品番EA123AD-3
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力0.7
タケノコ径(Φmm)8.5
エア量(L/min)145
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AD-12
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)150
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
付属品プラグ
エスコ品番EA123AD-11
材質(本体)アルミダイカスト
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)160
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。