ボタン式エアーダスターガン :「液体錆落とし」の検索結果
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。
全高(mm)135
空気消費量(m3/min)0.25
セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグRc1/4
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。