「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(1)
2(1)
高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。
用途高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。
材質鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)450
ノズル流量調整付
ノズル口径(Φmm)2
空気取入口高圧プラグ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他
接続方法カプラー接続(高圧用)
空気使用量(L/min)465(2.5MPa時)
トラスコ品番360-3458
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
質量(g)112
最高使用圧力(MPa)2.5
使用温度(℃)-10~60
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0~2.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。高圧ソケットに接続するタイプです。
ノズル長(mm)14
ノズル口径(Φmm)1×12穴
エアー取付口高圧専用プラグ
トラスコ品番391-3678
全長(mm)112
質量(g)112
使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60
最高使用圧力(MPa)2.5
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
適合流体空気
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。