絞り込み
ブランド
  • WTB(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 3.5(1)
使用圧力(MPa)
  • 1(1)
全長(mm)
  • 90
  • 92(1)
  • 93(2)
  • 100(2)
  • 102(1)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 115(1)
  • 117(1)
  • 118(1)
  • 121(1)
  • 165(1)
  • 185(1)
  • 197(1)
  • 215(1)
  • 285(1)
  • 385(1)
  • 585(1)
ノズル長(mm)
  • 30(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
3.5(1)
軽量ミニエアーダスターガン WTB軽量ミニエアーダスターガンWTB
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口1/4プラグトラスコ品番363-3357材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄全長(mm)90質量(g)49使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグカプラータイプ常圧用ノズル取付部G1/8
ミニエアーダスター