絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 3.5(1)
使用圧力(MPa)
- 1(1)
全長(mm)
- 90
- 92(1)
- 93(2)
- 94(1)
- 100(2)
- 102(1)
- 105(1)
- 112(1)
- 115(1)
- 117(1)
- 118(1)
- 165(1)
- 185(1)
- 197(1)
- 215(1)
- 285(1)
- 385(1)
- 585(1)
ノズル長(mm)
- 30(1)
ブランド
- WTB(1)
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
3.5(1)

軽量ミニエアーダスターガン
WTB(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3357材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄全長(mm)90質量(g)49使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5カプラータイプ常圧用ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ