4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
1(3)
2(5)
2.0
3(1)
3.0(1)
3.5(2)
16(1)
コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用としてご使用下さい。樹脂タイプは流体の使用も可能です。 ノズル口径(Φmm)2.0 接続ねじG1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 仕様樹脂タイプ トラスコ品番228-0809 質量(g)36
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用として。 ノズル長(mm)22.5 ノズル口径(Φmm)2.0 接続ねじG1/4 仕様金属タイプ トラスコ品番228-0795 全長(mm)117 質量(g)87 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2.0 エアー取付口1/4高圧専用プラグ トラスコ品番363-3349 全長(mm)100 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)2 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

1本ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)