ミニエアーダスター :「エア-ノズル」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8” エスコ品番EA123AC-36 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)93 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 騒音値(dB)77(0.4MPa時) ノズル5穴、標準ノズル 設定圧力範囲(MPa)0~1 適合流体空気 エア量(L/min)100(0.4MPa時)
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8” エスコ品番EA123AC-37 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)121 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 騒音値(dB)75(0.4MPa時) ノズル広範囲型ノズル 設定圧力範囲(MPa)0~1 適合流体空気 エア量(L/min)353(0.4MPa時)
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷