ミニエアーダスター :「PFネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”
エスコ品番EA123AC-37
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)121
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
ノズル広範囲型ノズル
設定圧力範囲(MPa)0~1
適合流体空気
エア量(L/min)353(0.4MPa時)
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”
エスコ品番EA123AC-36
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)93
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)77(0.4MPa時)
ノズル5穴、標準ノズル
設定圧力範囲(MPa)0~1
適合流体空気
エア量(L/min)100(0.4MPa時)
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。