「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
キャタピラースライドダスターガン γ(ガンマ)近畿製作所当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは一点に的を絞り噴射する、専用ノズル[K-CPD-γN]です。
空気使用量(L/min)335(0.4MPa時)トラスコ品番411-0293材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)118質量(g)92最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60騒音値(dB)78(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
キャタピラースライドダスターガン β(ベータ)近畿製作所(2件のレビュー)当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。
空気使用量(L/min)355(0.4MPa時)トラスコ品番411-0285材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS質量(g)95最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60騒音値(dB)73(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
キャタピラースライドダスターガン α(アルファ)近畿製作所3日以内出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。
空気使用量(L/min)353(0.4MPa時)材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)105最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60騒音値(dB)75(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
スレンダータイプダスターガン "Dolphin" (高圧専用タイプ)近畿製作所翌日出荷
ボタン一つで流量調節使用感度抜群のボディーシルエット
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他接続方法カプラー接続(高圧用)空気使用量(L/min)465(2.5MPa時)トラスコ品番360-3458材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)112最高使用圧力(MPa)2.5使用温度(℃)-10~60使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~2.5
スレンダータイプダスターガン "Dolphin"近畿製作所翌日出荷
ボタン一つで流量調節使用感度抜群のボディーシルエット
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他接続方法カプラー接続空気使用量(L/min)175(1.0MPa時)トラスコ品番360-3440材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)105最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3