ミニエアーダスター :「エアーブロー」の検索結果
関連キーワード
「ノズル長(mm)」から絞り込む
14(2)
14.5(1)
ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他
接続方法カプラー接続
空気使用量(L/min)175(1.0MPa時)
トラスコ品番360-3440
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
質量(g)105
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。
長さ(mm)毛:25
全長(mm)197
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/4
エアー取付口20型プラグ
ヘッド寸法(mm)最大外径:28
ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他
接続方法カプラー接続(高圧用)
空気使用量(L/min)465(2.5MPa時)
トラスコ品番360-3458
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
質量(g)112
最高使用圧力(MPa)2.5
使用温度(℃)-10~60
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0~2.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)14.5
ノズル口径(Φmm)0.8×5穴
エアー取付口カプラ用プラグ
トラスコ品番391-3651
全長(mm)93
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
適合流体空気
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。高圧ソケットに接続するタイプです。
ノズル長(mm)14
ノズル口径(Φmm)1×12穴
エアー取付口高圧専用プラグ
トラスコ品番391-3678
全長(mm)112
質量(g)112
使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60
最高使用圧力(MPa)2.5
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
適合流体空気
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。通常の常圧ソケットに接続するタイプです。
ノズル長(mm)14
ノズル口径(Φmm)1×12穴
エアー取付口常圧用1/4プラグ
トラスコ品番391-3660
全長(mm)102
質量(g)105
使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
適合流体空気
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。
空気使用量(L/min)355(0.4MPa時)
トラスコ品番411-0285
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS
質量(g)95
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)73(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは一点に的を絞り噴射する、専用ノズル[K-CPD-γN]です。
空気使用量(L/min)335(0.4MPa時)
トラスコ品番411-0293
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)118
質量(g)92
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)78(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。
空気使用量(L/min)353(0.4MPa時)
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
質量(g)105
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。