ミニエアーダスター :「近畿製作所 エアーガン」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。 長さ(mm)毛:25 全長(mm)197 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/4 エアー取付口20型プラグ ヘッド寸法(mm)最大外径:28
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは一点に的を絞り噴射する、専用ノズル[K-CPD-γN]です。
空気使用量(L/min)335(0.4MPa時) トラスコ品番411-0293 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)118 質量(g)92 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60 騒音値(dB)78(0.4MPa時) 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。
空気使用量(L/min)355(0.4MPa時) トラスコ品番411-0285 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS 質量(g)95 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60 騒音値(dB)73(0.4MPa時) 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他 接続方法カプラー接続(高圧用) 空気使用量(L/min)465(2.5MPa時) トラスコ品番360-3458 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 質量(g)112 最高使用圧力(MPa)2.5 使用温度(℃)-10~60 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0~2.5
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。
空気使用量(L/min)353(0.4MPa時) 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 質量(g)105 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60 騒音値(dB)75(0.4MPa時) 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他 接続方法カプラー接続 空気使用量(L/min)175(1.0MPa時) トラスコ品番360-3440 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 質量(g)105 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
3,798 税込4,178
当日出荷