バキュームブロワガン :「エアコンプレサー」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュームブロワガン 簡易式 モノタロウ 動画あり
吸い込み⇔吹き飛ばし 切り替えは切替リングを回すだけ!コンプレッサにつなぐことで清掃作業が行えるため、圧縮空気を使用しているので現場での清掃が簡単・手軽に行えます。
用途DIY作業用として。 接続口径エア供給Rc1/4 空気消費量(L/min)約270(0.6MPa時 吐出空気量(L/min)約500(0.6MPa時) 付属品吸込作業専用(ダストバッグ、細口ノズル、ストレートノズル、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ×2)、カプラプラグR1/4 使用圧力(MPa)0.6 最高使用圧力(MPa)0.8(連続使用可能な許容圧力) 取扱説明書(15.5MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷