バキュームブロワガン :「エアー ブロワ」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

バキュームブロワーガン
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。
用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。
材質本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック
最高使用圧力(MPa)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:160×147×42
本体質量(kg)0.42
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
空気消費量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450
エアー吸込量(L/min)(0.6MPa時)バキューム時:800
空気吐出量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:2300
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。