3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4" 付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付 全長(mm)145 高さ(mm)130(本体のみ) 質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ) 使用圧力(MPa)0.62Mpa 空気消費量(L/min)420 使用コンプレッサ1.5kw以上
1組
6,670 税込7,337
当日出荷

付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋 接続口径(ダストバック接続口)30 質量(g)700(アクセサリー含む) 使用圧力(MPa)0.63~0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5 空気消費量(L/min)250 吸入口サイズRc(PT)1/4" ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース) アズワン品番65-2108-96 プラグの有無 使用コンプレッサ2.2kW以上
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

寸法(mm)127(H)×277(L) 質量(g)346 使用圧力(MPa)0.4 空気消費量(L/min)69 ノズル長(mm)45 ノズル内径(Φmm)7 吸入口サイズG1/8" アズワン品番64-2195-15 取付ねじサイズG1/4" プラグの有無 使用コンプレッサ1.5kW ノズル径(Φmm)内径:7、外径10
1丁
18,900 税込20,790
翌日出荷