バキュームブロワガン :「A1」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

バキュームブロワーガン
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"
付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付
全長(mm)145
高さ(mm)130(本体のみ)
質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)
使用圧力(MPa)0.62Mpa
空気消費量(L/min)420
使用コンプレッサ1.5kw以上
1組
¥6,670
税込¥7,337
当日出荷
寸法(mm)127(H)×277(L)
質量(g)346
使用圧力(MPa)0.4
空気消費量(L/min)69
ノズル長(mm)45
ノズル内径(Φmm)7
吸入口サイズG1/8"
アズワン品番64-2195-15
取付ねじサイズG1/4"
プラグの有無無
使用コンプレッサ1.5kW
ノズル径(Φmm)内径:7、外径10
1丁
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋
接続口径(ダストバック接続口)30
質量(g)700(アクセサリー含む)
使用圧力(MPa)0.63~0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5
空気消費量(L/min)250
吸入口サイズRc(PT)1/4"
ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)
アズワン品番65-2108-96
プラグの有無無
使用コンプレッサ2.2kW以上
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。