お手持ちのエアーダスターガンをカップリング式エアーダスターガンに。工具不要・接続簡単、クイックワンタッチ仕様。最大トルク353N・m。
用途エアーダスター用カップリングソケット
最高使用圧力(MPa)0.7
常用圧力(MPa)0.4~0.6
取付ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(市販のダスターガンのほとんどが(80%前後)ノズル取付ネジG1/8を使用しています。)
カップリング20型カップリング
適合流体空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。