絞り込み
出力容量(VA)
  • 550
  • 350(8)
  • 400(6)
  • 500(25)
  • 700(5)
  • 750(46)
  • 1000(79)
  • 1080(4)
  • 1100(4)
  • 1200(37)
  • 1240(15)
  • 1500(81)
  • 2000(4)
  • 2200(5)
  • 2400(12)
  • 2500(18)
  • 3000(50)
  • 5000(8)
  • -(5)
  • その他(17)
ブランド
  • omron(オムロン)(4)
  • CyberPower(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(8件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ご家庭やスモールビジネスに最適です。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
    仕様サージ・ノイズフィルターありケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)100運転方式常時商用バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)保証期間3年間出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)保護機能サージ・ノイズフィルターありケーブル長(mm)1520定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
  • BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    出力コンセント形状NEMA 5-15R入力電圧(V)AC100出力コンセント数4定格入力電圧(V)AC100冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)切替時間10ms以内バッテリー交換可能
  • APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V シュナイダーエレクトリック

    APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V

    シュナイダーエレクトリック
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌日出荷
    クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
    運転方式ラインインタラクティブ容量(VA)550出力容量(VA/W)最大:550
  • SL550 550VA/330W 矩形波 常時商用 CyberPower

    SL550 550VA/330W 矩形波 常時商用

    CyberPower
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    SL550UJP
    用途ブリック型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)3.4本体寸法(mm)奥行169定格出力容量(VA)550RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)151本体幅(mm)361定格出力容量(W)330
  • 無停電電源装置 常時商用/AC100V/550VA/330W/-10~55℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載 omron(オムロン)

    無停電電源装置 常時商用/AC100V/550VA/330W/-10~55℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載

    omron(オムロン)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    8日以内出荷
    無停電電源装置(UPS)、常時商用、リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)、仕様環境温度-10~55℃まで対応、1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合、従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。ファンレス設計なので、塵埃などによる故障のリスクを軽減。出力容量:550VA/330W、出力コンセント数3、バックアップ切替時間:10msec.以内 、ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード、保証期間3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)外形寸法(mm)400(W)×230(D)×43(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーリチウムイオン蓄電池定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラック型安全規格UN38.3取得バックアップ時間8分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大550/330停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • BWシリーズ UPS本体+無償保証 omron(オムロン)

    BWシリーズ UPS本体+無償保証

    omron(オムロン)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25本体質量(g)4500定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量550/340入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(340W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
  • BVシリーズ omron(オムロン)

    BVシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    使用環境温度 -10~55℃(充電時は、0~55℃) 従来のUPSでは設置できなかった過酷な環境下でもご使用可能です。 ファンレス設計で、塵埃などによる故障のリスクを軽減できます。 従来のUPSでは困難だった狭所環境への設置が可能な薄型1U(44.45mm以下)設計。
    仕様●ノイズ規制:VCCIクラスA適合●交換可ホットスワップ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●UL1778認証品、接点信号ネットワーク寸法(mm)400×230×43(1U)外形寸法(mm)400×230×43(W×D×H)出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(ファン無)コンセント出力NEMA5-15R×3個入力プラグ形状:NEMA5-15P出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形正弦波出力(バックアップ時)使用周囲温度(℃)-10~55(バッテリ充電時:0~55)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き/壁面設置可能安全規格UN38.3取得バックアップ時間8.5分(330W)出力容量(VA/W)550/330切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)