絞り込み
ブランド
  • GSユアサ
  • omron(オムロン)(160)
  • シュナイダーエレクトリック(113)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(107)
  • GSユアサインフラシステムズ(65)
  • ユタカ電機製作所(64)
  • 富士電機(59)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(59)
  • CyberPower(35)
  • 山洋電気(28)
  • EATON(イートン)(23)
  • サイバーパワー(13)
  • 三菱電機(11)
  • ATEN(8)
  • NEC三菱(7)
  • bitstrong(6)
  • パワーコムジャパン(5)
  • エスコ(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
出力容量(VA)
  • 750(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズGSユアサ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ)GSユアサ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)GSユアサ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準タイプ幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ)GSユアサ
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から37日以内出荷
適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機種類小形制御弁式鉛蓄電池
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ)GSユアサ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
高率放電タイプ。 UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器公称電圧(V)12充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C10)A】0.25
PEシリーズ GSユアサPEシリーズGSユアサ
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。
用途防災防犯システム機器非常通報システム機器エレベータ電話交換機非常表示灯規格蓄電池設備型式認定
無停電電源 GSユアサ無停電電源GSユアサ
53,980税込59,378
1個
23日以内出荷
正弦波出力(バックアップ運転時)常時商用給電で、正弦波出力を採用。PFC 回路搭載機器にも安心してお使いいただけます。DC起動(バッテリー起動)機能を搭載AC入力が無い環境でも内蔵のバッテリーを電源としてAC出力を供給できます。わかりやすい状態表示を実現大きな日本語表示と色分けされた5つのLED により、現在の動作状態をひと目で確認できます。洗練されたデザイン黒を基調として、スリムなデザインを採用しました。また、縦置き/横置き兼用のため、床面積・高さ方向に対して、柔軟な設置が可能です。期待寿命8年UPS本体は設計標準使用期間8年を実現し、ランニングコストの低減に貢献します。バッテリーは側面から交換が可能バッテリーはパック構造を採用し、側面樹脂パネルを取り外して簡単にバッテリー交換可能な構造にしました。充実したバッテリー診断機能バッテリーの寿命診断機能は、起動時テストと30日毎の定期テスト、正面操作による手動テストがあり、バッテリーの劣化を診断します。また、LEDにてバッテリー交換時期の目安をお知らせします。コンセント抜け防止クランプ、通信ケーブル抜け防止クランプを添付万一、プラグを引き抜く力が掛かってもシステムダウンにつながる障害を防ぎます。汎用UPSシャットダウンドライバに対応無償バンドルの汎用UPS シャットダウンドライバ「Acroware-iGYupsDriver※」により、電源異常発生時に自動的にOSをシャットダウンさせ、システムを安全に終了することが可能です。
用途パソコンPOS端末ネットワーク機器仕様【ノイズ規制】VCCIクラスA適合その他【交流入力】(相数)単相2線(接地線付)適合【推奨分電盤MCCB】15A幅(mm)85質量(kg)9.5切換方式高速リレー切換高さ(mm)235奥行(mm)315周波数(Hz)【バックアップ運転時】50/60(±0.5%)電圧(V)【上限値】115【下限値】90(負荷率80%以上時)、85(負荷率80%未満時) / (バックアップ運転時)100(±5%) / (オプション設定時)【上限値】110【下限値】90(管理ソフトウェアで設定)入力容量【定格負荷時】840VA以下周波数50/60Hz ±3Hz騒音値(dB)~40入力プラグNEMA5-15P(1.8m)インターフェースUSB(TypeB)バッテリー【交換】TSU750-BP(24V 5Ah) / TSU750-BP充電時間12時間以下出力容量750VA/500W寿命【期待(25℃)】3~5年保証期間2年(バッテリーは1年)使用環境温度(℃)0~40ケーブル【通信ケーブル】管理ソフトウェア用(USB TypeA-TypeB 1.8m)設置方法据置(縦置き・横置き対応)切換時間【停電時】10ms以内波形【バックアップ運転時】正弦波バックアップ時間【25℃ / 初期値】4分(500W)使用環境湿度(%)10~90(但し結露しない事)交換方法ユーザ交換可(ホットスワップ可)またはオンサイト交換(ホットスワップ可)またはセンドバック交換交流出力(相数)単相2線ソフトウェアバージョン【UPS 管理】Acroware-iGYupsDriver出力コンセントNEMA5-15R(4個):ACコードクランプ添付
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ)GSユアサ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高率放電、長寿命タイプ。 標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機公称電圧(V)12充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)6年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXシリーズ)GSユアサ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
高率放電タイプ。 UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機長さ(mm)178幅(mm)34.5質量(kg)1種類小形制御弁式鉛蓄電池温度範囲(℃)-15~40端子形状メールタブ#6.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×34.5×60総高さ(mm)65公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25度バッテリー容量(Ah)2.6充電方式定電圧充電
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(REシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(REシリーズ)GSユアサ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から89日以内出荷
高率放電、長寿命タイプ。 標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機長さ(mm)151箱高(mm)94端子形状メールタブ#6.3充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)6年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
PEシリーズ GSユアサPEシリーズGSユアサ
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PWLシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PWLシリーズ)GSユアサ
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から76日以内出荷
超長寿命タイプ。期待寿命は13 年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム、通信システム機器公称電圧(V)12充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)13年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.230±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・通信システム機器種類小形制御弁式鉛蓄電池
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)GSユアサ(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
NPシリーズ GSユアサNPシリーズGSユアサ
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。
用途防災防犯システム機器非常通報システム機器エレベータ電話交換機非常表示灯仕様●定格容量(Ah)(20時間率):38●端子位置(Fig No.):7●箱高さ(BH)(mm):174質量(kg)約13.8規格蓄電池設備型式認定端子形状B1長さL(mm)197総高さ(mm)(TH)174公称電圧(V)12幅W(mm)163
制御弁式鉛蓄電池 REHシリーズ GSユアサ制御弁式鉛蓄電池 REHシリーズGSユアサ
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
3C10A放電で11分間保持を可能にした、優れた高率放電特性~UPSに最適です極板構成・セル間接続構造・端子構造などに先進の技術を取り入れ、ひとクラス上の高率放電性能を実現しました。例えば、3C10A放電での持続時間は11分となり、従来の小形制御弁式鉛蓄電池の1.8倍(メーカー比)。同じ停電補償時間を得るなら、従来よりもひとまわり小さい蓄電池で済みます。約5~6年の寿命が期待できる設計フロート充電使用(25℃、2C10A放電)で約5~6年の寿命が期待できます。難燃材料を採用した仕様安全性を考慮して、電槽と蓋には難燃材料を使用しました。(V-O相当)ナットインサート形端子により、バー接続が容易銅合金製ナットインサートの端子構造を採用。これによりバー接続が容易になり、信頼性の高い蓄電池間接続が可能になりました。扱いやすいトップフラットでコンパクトな設計トップフラットの蓄電池形状に加え、新式の把手開口一体構造を採用。これにより、据付移動などの取り扱い作業が簡単になりました。
用途UPS計測、計装機器公称電圧(V)12

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)