絞り込み
ブランド
  • GSユアサインフラシステムズ
  • omron(オムロン)(161)
  • シュナイダーエレクトリック(112)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(106)
  • ユタカ電機製作所(63)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(59)
  • 富士電機(58)
  • CyberPower(35)
  • 山洋電気(28)
  • EATON(イートン)(21)
  • GSユアサ(15)
  • サイバーパワー(13)
  • 三菱電機(11)
  • ATEN(8)
  • NEC三菱(7)
  • bitstrong(6)
  • パワーコムジャパン(5)
  • エスコ(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
出力容量(VA)
  • 500(1)
  • 750(1)
  • 1000(1)
  • 1500(3)
  • 2000(3)
  • 3000(2)
  • 5000(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(35)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

無停電電源装置(UPS) :「DENSO」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • 無停電装置
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
THAシリーズ交換用バッテリ THAシリーズ GSユアサインフラシステムズTHAシリーズ交換用バッテリ THAシリーズGSユアサインフラシステムズ
59,980税込65,978
1個
欠品中
種類バッテリー使用環境温度:0~40℃、湿度:30~90%
単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズGSユアサインフラシステムズ
30,980税込34,078
1個
当日出荷
パソコン等のバックアップに最適な小型UPS。100V系常時商用給電方式UPS
出力電圧100V(バッテリ運転時±10%)定格入力電圧(V)100運転方式常時商用給電方式入力プラグNEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m,3P-2P変換プラグ付き)出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型定格出力電圧(V)100入力電圧100V(-10%,+15%)周波数許容範囲(%)±5
単相入力UPS SMU-HGシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SMU-HGシリーズGSユアサインフラシステムズ
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
100V系高効率常時インバータ給電UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧100V(±2%)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)入力電圧100V(80V~144V)
1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S) GSユアサインフラシステムズ1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S)GSユアサインフラシステムズ
189,800税込208,780
1個
当日出荷
単相100V 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。 業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。 また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1消費電力(W)119定格入力電圧(V)100(70~140)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)対応停電起動コンセント出力NEMA 5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60出力容量(kVA)1.5入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型定格出力電圧(V)100バックアップ時間5分(1050W)、10分(680W)インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)出力容量(VA/W)1500/1050給電方式常時インバータ給電周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
1kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ102-S) GSユアサインフラシステムズ1kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ102-S)GSユアサインフラシステムズ
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
独自のパワーマルチプロセッシング給電方式(常時インバータ給電)を採用。業界トップクラスの過負荷耐量を実現インバータ:110%(30秒)、140%(3秒)/バイパス:1000%(半サイクル)。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。停電起動が可能。
FULLBACK 警報信号出力用インタフェース ESUシリーズ GSユアサインフラシステムズFULLBACK 警報信号出力用インタフェース ESUシリーズGSユアサインフラシステムズ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
UPS用インターフェースボード。警報接点出力や外部信号によるUPS制御オプションボード。
750VA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ751-S) GSユアサインフラシステムズ750VA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ751-S)GSユアサインフラシステムズ
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
単相100V 750VA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。 業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。 また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1消費電力(W)60定格入力電圧(V)100(70~140)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)対応停電起動コンセント出力NEMA 5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60定格出力容量(VA)750入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型定格出力電圧(V)100バックアップ時間11分インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)出力容量(VA/W)750/600給電方式常時インバータ給電周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型(19インチラック搭載可)端子台仕様(SAU-A302SS11)出力コンセントあり GSユアサインフラシステムズ単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型(19インチラック搭載可)端子台仕様(SAU-A302SS11)出力コンセントありGSユアサインフラシステムズ
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPSさらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。常時インバータ給電方式の3kVAUPS10分バックアップ(2.1kW、初期値、周辺温度25℃)19インチラック搭載可(4U)ホットスワップ対応液晶ディスプレイ搭載入出力端子台(M5)出力コンセント1個(NEMA5-15R)増設バッテリオプションありオプショントランスにて多様な電圧に対応
単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック型(19インチラック搭載可)コンセント仕様(SMU-HG302BB11-R) GSユアサインフラシステムズ単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック型(19インチラック搭載可)コンセント仕様(SMU-HG302BB11-R)GSユアサインフラシステムズ
589,800税込648,780
1個
9日以内出荷
パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立したUPS19インチラックに搭載できる設計のため自家サーバー用ラックなどにコンパクトに設置可能。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)3kVAUPS5.5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)19インチラック搭載可能(4U)液晶ディスプレイ搭載ワイドレンジ入力(80V~144V)ホットスワップ対応お客様にてバッテリー交換可能様々な機能を搭載し使用用途に応じてお客様にてカスタマイズ可能(オートリブート/オートリスタート、オン/オフディレイなど)。
単相2線200V入出力 5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック/タワー兼用型(19インチラック搭載可/縦置きスタンド標準添付)コンセント仕様(SMU-HF502-R-200) GSユアサインフラシステムズ単相2線200V入出力 5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック/タワー兼用型(19インチラック搭載可/縦置きスタンド標準添付)コンセント仕様(SMU-HF502-R-200)GSユアサインフラシステムズ
1,098,000税込1,207,800
1個
9日以内出荷
パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)5kVAUPS7分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)19インチラック搭載可能(3U)LED表示パネル搭載出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)ホットスワップ対応
単相入力UPS SMU-HFシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SMU-HFシリーズGSユアサインフラシステムズ
349,800税込384,780
1個
9日以内出荷から60日以内出荷
200V系高効率常時インバータ給電方式UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧200V/208V/220V/230V/240V(精度±2%)定格入力電圧(V)200、208、220、230、240(設定電圧-20%~288)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型/ラック型 兼用定格出力電圧(V)200、208、220、230、240入力電圧200V/208V/220V/230V/240V(設定電圧-20%~288V)周波数許容範囲(%)±1、3、5、14より選択
SAU-A用警報出力接点ボード GSユアサインフラシステムズSAU-A用警報出力接点ボードGSユアサインフラシステムズ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
警報接点出力や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボード。端子台/D-sub9ピンに対応した警報出力オプションボード。
機能【出力信号】(端子台):UPS故障/UPSアラーム/バッテリ寿命予告/バッテリ電圧低下/停電、(D-sub9):UPS故障/UPSアラーム/バッテリ寿命予告/バイパス給電/バッテリ電圧低下/UPS運転/停電。【入力信号】(端子台):UPS運転指令/UPS停止指令※運転/停止で共通の接点を使用。回路ONで運転、回路OFFで停止。対象【UPS】SAU-Aシリーズ
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF14-Rx2) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF14-Rx2)GSユアサインフラシステムズ
679,800税込747,780
1個
9日以内出荷
SMU-HF152-R-200用増設バッテリー(2筐体)。SMU-HF152-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約80分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計4U)。
SAU-A302用増設バッテリー(SAB-A31) GSユアサインフラシステムズSAU-A302用増設バッテリー(SAB-A31)GSユアサインフラシステムズ
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
SAU-A302用20分増設バッテリー。SAU-A302に接続することで定格出力時バックアップ時間が約20分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にてSAU-A302同様19インチラックに対応(2U)。
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx2) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx2)GSユアサインフラシステムズ
679,800税込747,780
1個
9日以内出荷
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(2筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約30分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計4U)。
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-R) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-R)GSユアサインフラシステムズ
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(1筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約15分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U。
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF14-R) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF14-R)GSユアサインフラシステムズ
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
SMU-HF152-R-200用増設バッテリー(1筐体)。SMU-HF152-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U。
SAU103シリーズ用増設バッテリー GSユアサインフラシステムズSAU103シリーズ用増設バッテリーGSユアサインフラシステムズ
979,800税込1,077,780
1個
9日以内出荷
SAU103シリーズ用増設バッテリー。SAU103シリーズに接続することで定格出力時バックアップ時間が30分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて。
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx5) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx5)GSユアサインフラシステムズ
1,698,000税込1,867,800
1個
9日以内出荷
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(5筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約60分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計10U)。
SAU752シリーズ用増設バッテリー GSユアサインフラシステムズSAU752シリーズ用増設バッテリーGSユアサインフラシステムズ
879,800税込967,780
1個
9日以内出荷
SAU752シリーズ用増設バッテリー。SAU752シリーズに接続することで定格出力時バックアップ時間が20分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx3) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx3)GSユアサインフラシステムズ
999,800税込1,099,780
1個
9日以内出荷
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(3筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計6U)。
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF32-Rx3) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF32-Rx3)GSユアサインフラシステムズ
849,800税込934,780
1個
9日以内出荷
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(3筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約60分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計6U)。
SAU-A302用増設バッテリー(SAB-A32) GSユアサインフラシステムズSAU-A302用増設バッテリー(SAB-A32)GSユアサインフラシステムズ
409,800税込450,780
1個
9日以内出荷
SAU-A302用40分増設バッテリー。SAU-A302に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にてSAU-A302同様19インチラックに対応(2U)。
SNU-A103用増設バッテリー GSユアサインフラシステムズSNU-A103用増設バッテリーGSユアサインフラシステムズ
879,800税込967,780
1個
9日以内出荷
UPS用増設バッテリ。 SNU-A103シリーズ用増設バッテリー 対象UPSのバックアップ時間を約30分延長できます。(初期値、定格時、周辺温度25℃)。
適合機種SNU-A103シリーズ、SNU-B103シリーズ質量(kg)約190種類小型制御弁式鉛蓄電池寸法350W×705H×585D対応UPS:SNU-A103TT22、SNU-A103TS21、SNU-A103TS22、SNU-A103TS23バッテリー容量(Ah)12(×30個)バックアップ時間約30分(定格時、初期値、周辺温度25℃)
単相2線100V入出力 5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型 端子台仕様(SAU-A502SS11)出力コンセントあり GSユアサインフラシステムズ単相2線100V入出力 5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型 端子台仕様(SAU-A502SS11)出力コンセントありGSユアサインフラシステムズ
1,198,000税込1,317,800
1個
9日以内出荷
安心安全の常時インバータ給電方式UPSさらに保守用バイパス回路搭載バッテリ交換案内機能付きで保守性が向上しました。常時インバータ給電方式の5kVAUPS10分バックアップ(3.5kW、初期値、周辺温度25℃)ホットスワップ対応液晶ディスプレイ搭載入出力端子台(M5)出力コンセント1個(NEMA5-15R)増設バッテリオプションありオプショントランスにて多様な電圧に対応
単相2線100V入出力 2kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型(19インチラック搭載可)端子台仕様(SAU-A202SS11)出力コンセントあり GSユアサインフラシステムズ単相2線100V入出力 2kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式 タワー型(19インチラック搭載可)端子台仕様(SAU-A202SS11)出力コンセントありGSユアサインフラシステムズ
499,800税込549,780
1個
9日以内出荷
縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPSさらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。常時インバータ給電方式の2kVAUPS10分バックアップ(1.4kW、初期値、周辺温度25℃)19インチラック搭載可(4U)ホットスワップ対応液晶ディスプレイ搭載入出力端子台(M4)出力コンセント1個(NEMA5-15R)増設バッテリオプションありオプショントランスにて多様な電圧に対応
出力容量(kVA)2
1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S) GSユアサインフラシステムズ1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S)GSユアサインフラシステムズ
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
独自のパワーマルチプロセッシング給電方式(常時インバータ給電)を採用。業界トップクラスの過負荷耐量を実現インバータ:110%(30秒)、140%(3秒)/バイパス:1000%(半サイクル)。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。停電起動が可能。
単相2線200V入出力 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック/タワー兼用型(19インチラック搭載可/縦置きスタンド標準添付)コンセント仕様(SMU-HF152-R-200) GSユアサインフラシステムズ単相2線200V入出力 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック/タワー兼用型(19インチラック搭載可/縦置きスタンド標準添付)コンセント仕様(SMU-HF152-R-200)GSユアサインフラシステムズ
349,800税込384,780
1個
9日以内出荷
パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)1.5kVAUPS5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)19インチラック搭載可能(2U)LED表示パネル搭載出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)ホットスワップ対応
SAU-A202用増設バッテリー(SAB-A22) GSユアサインフラシステムズSAU-A202用増設バッテリー(SAB-A22)GSユアサインフラシステムズ
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
SAU-A202用40分増設バッテリー。SAU-A202に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にてSAU-A202同様19インチラックに対応(2U)。
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF32-R) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF32-R)GSユアサインフラシステムズ
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(1筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約20分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U。
SAU-A502用増設バッテリー(SAB-A51) GSユアサインフラシステムズSAU-A502用増設バッテリー(SAB-A51)GSユアサインフラシステムズ
449,800税込494,780
1個
9日以内出荷
SAU-A502用20分増設バッテリー。SAU-A502に接続することで定格出力時バックアップ時間が約20分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて。
SAU-A202用増設バッテリー(SAB-A21) GSユアサインフラシステムズSAU-A202用増設バッテリー(SAB-A21)GSユアサインフラシステムズ
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
SAU-A202用20分増設バッテリー。SAU-A202に接続することで定格出力時バックアップ時間が約20分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にてSAU-A202同様19インチラックに対応(2U)。
SAU-A502用増設バッテリー(SAB-A52) GSユアサインフラシステムズSAU-A502用増設バッテリー(SAB-A52)GSユアサインフラシステムズ
679,800税込747,780
1個
9日以内出荷
SAU-A502用40分増設バッテリー。SAU-A502に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて。
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF32-Rx2) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF32-Rx2)GSユアサインフラシステムズ
569,800税込626,780
1個
9日以内出荷
SMU-HF302-R-200用増設バッテリー(2筐体)。SMU-HF302-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計4U)。
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx4) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx4)GSユアサインフラシステムズ
1,298,000税込1,427,800
1個
9日以内出荷
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(4筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約50分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計8U)。
SNU-A752用増設バッテリー GSユアサインフラシステムズSNU-A752用増設バッテリーGSユアサインフラシステムズ
799,800税込879,780
1個
9日以内出荷
UPS用増設バッテリ。 SNU-A752シリーズ用増設バッテリー 対象UPSのバックアップ時間を約20分延長できます。(初期値、定格時、周辺温度25℃)。
適合機種SNU-A752シリーズ、SNU-B752シリーズ質量(kg)約150種類小型制御弁式鉛蓄電池寸法350W×705H×585D対応UPS:SNU-A752TS21、SNU-A752TS22、SNU-A752TS23バッテリー容量(Ah)7.2(×30個)バックアップ時間約20分(定格時、初期値、周辺温度25℃)
シャットダウン用電源管理ソフト(FNAボード使用時専用) GSユアサインフラシステムズシャットダウン用電源管理ソフト(FNAボード使用時専用)GSユアサインフラシステムズ
37,880税込41,668
1個
9日以内出荷
多機能な電源管理ソフト。様々な機能を持つUPS電源管理ソフト。UPSとFNAシリーズの組み合わせでWindows系マシンをシャットダウン可能。
SAUシリーズ用警報出力接点ボード GSユアサインフラシステムズSAUシリーズ用警報出力接点ボードGSユアサインフラシステムズ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
警報接点出力や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボード。端子台/D-sub9ピンに対応した警報出力オプションボード。
機能【出力信号】(端子台):UPS故障/バッテリ電圧低下/停電、(D-sub9):UPS故障/バイパス給電/バッテリ電圧低下/UPS運転/停電【入力信号】(端子台):UPS運転指令/UPS停止指令※運転/停止で共通の接点を使用。回路ONで運転、回路OFFで停止。対象【UPS】SAUシリーズ
SABシリーズ用固定金具 GSユアサインフラシステムズSABシリーズ用固定金具GSユアサインフラシステムズ
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
SABシリーズ用耐震1G床固定金具。オプション固定金具。
対象SABシリーズ
SMU-HG152-R、SMB-HG12-R/32-R用19インチラック向け固定金具 GSユアサインフラシステムズSMU-HG152-R、SMB-HG12-R/32-R用19インチラック向け固定金具GSユアサインフラシステムズ
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
EIA19インチラック搭載用オプション固定金具
対象SMU-HG152-RSMB-HG12-RSMB-HG32-R

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)