絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • omron(オムロン)(161)
  • シュナイダーエレクトリック(113)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(107)
  • GSユアサインフラシステムズ(65)
  • ユタカ電機製作所(63)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(59)
  • 富士電機(58)
  • CyberPower(35)
  • 山洋電気(28)
  • EATON(イートン)(21)
  • GSユアサ(15)
  • サイバーパワー(13)
  • 三菱電機(11)
  • ATEN(8)
  • NEC三菱(7)
  • パワーコムジャパン(5)
  • エスコ(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V密閉型VRLA制御弁式鉛バッテリー bitstrong12V密閉型VRLA制御弁式鉛バッテリーbitstrong
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
用途無停電電源装置(UPS)、ソーラー発電システム、エレベーター、電動カート幅(mm)166電圧(V)12、スタンバイ:13.5-13.8充電電圧(V)(バルク充電時)14.1-14.4
タワー型オンラインUPS bitstrongタワー型オンラインUPSbitstrong
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置) 停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え 自動シャットダウンソフト付属 DSPデジタル制御機能を搭載 USBポートとRJ45ポートを搭載 オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能 高度な力率改善回路(PFC回路)搭載 広い入力電圧と周波数に対応 サージや雷、ショート、過電流からの保護機能 メンテナンス等のUPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載
用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)50/60充電時間5<90%>(h)騒音レベル(dB(A))< 40(1m)入力周波数(Hz)40~60入力電圧範囲(V)60~138関連資料(0.92MB)
無停電電源装置(UPS) BS-UPSWシリーズ bitstrong無停電電源装置(UPS) BS-UPSWシリーズbitstrong
459,800税込505,780
1台
5日以内出荷
大容量無停電電源装置(UPS) bitstrong大容量無停電電源装置(UPS)bitstrong
1,098,000税込1,207,800
1箱
3日以内出荷
ダブルコンバージョン マイクロプロセッサー制御が最適化して 50/60 Hz 周波数コンバーター モードが、出力力率 0.8 の 広い入力電圧(110V-300V) コンバーター モードで利用可能です。 発電機と互換性がある Samrt SNMP は、USB または AS-232 を同時仕様時も良好に機能します ( オプション)
用途ウォーターディスペンサー、プリンター、炊飯器、ファン、ファックス機、エアマシン、コンピューターに適しています。出力電圧(V)(AC)220入力電圧(V)(AC)100騒音値(dB)≦58(距離1m)出力周波数(Hz)50入力周波数(Hz)50(±5%)定格出力(kVA)6/4.8KW入力電圧範囲(V)100(±15%)
ラックマウント型オンラインUPS bitstrongラックマウント型オンラインUPSbitstrong
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置) 停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え DSPデジタル制御機能を搭載 USBポートとRJ45ポートを搭載 オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能 19インチラックまたはタワー設置用に前面液晶ディスプレイは表示回転可能 高度な入力PFC回路搭載 広い入力電圧と周波数に対応 サージや雷、ショート、過電流からの保護機能 UPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載
用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式質量(kg)バッテリー:26.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)483×450×88出力電圧(V)AC100本体質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:483×450×88定格出力(kW)2.4出力周波数(Hz)50/60バッテリーVRLAバッテリー、6×12V×7Ah充電時間5<90%>(h)入力周波数(Hz)40~60定格出力(kVA)3入力電圧範囲(V)65~133関連資料(1.06MB)バッテリー容量(Wh)672
無停電電源装置 bitstrong無停電電源装置bitstrong
469,800税込516,780
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
停電が発生してもバッテリーから交流電源を供給し続けることができ、医療機器等への給電を行なうことが可能な無停電電源装置(UPS)です。

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)