材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス
頭径(Φmm)6
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
材質スチール焼入材
色ユニクロ
適合ビット2番
サイズ(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥339
税込¥373
当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3t
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
タイプ中間受け
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)
ねじピッチ(mm)1.25
ねじ寸法M8
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ
材質スチール特殊鋼
板厚(mm)1.2t
パイプ寸法(mm)Φ31.8
仕様SL使用不可
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。
小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
色アルミ生地
材質アルミダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
直径(Φmm)25.4
材質スチール特殊鋼
寸法t(mm)1.2
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用
材質ABS樹脂
適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)
ねじ穴数1
Bタイプブラケットです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
爪数2
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6t
角度(°)腕金具0.75アップ
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ
材質アルミ挽物
呼び8
RoHS指令(10物質対応)対応
一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)
仕様軽鉄用下穴不要
材質スチール焼入材
適合ビット2番
木棚インロー式固定金具
材質スチール
色ユニクロ
プレート厚(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)16×16×1.6t
中間受け専用の木棚用ブラケット。
自動ロック式抜け止め仕様です。
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
色クローム
材質スチール
厚さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
材質ABS樹脂
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付
傾斜角度(°)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
用途木製品角コーナー緩衝用、汎用透明クッション材
付属品両面粘着シール
材質半透明軟質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)
材質スチール
板厚(mm)1.6t
パイプ寸法(mm)14×24
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
Z-201 Sバーパネル金具 ユニクロ T3.0XW25MM
材質スチール・ユニクロ
寸法H(mm)68
寸法D(mm)25
寸法W(mm)21
安全荷重(kg)6まで(単体計測・ビス穴に4ケ所固定した状態で測定した場合の静止荷重)※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス棚専用ブラケット
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ
適合GPS、GPM
材質アルミ挽物
ねじピッチ(mm)1.0
呼び10
ねじサイズM6
RoHS指令(10物質対応)対応
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
呼び50はのみ寸0~4限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)
厚さ(mm)3t
材質スチール特殊鋼
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備)
パイプ芯寸法=寸法-16.5mm
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用
適合(振れ止め/爪側)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0t
色生地
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ネジ式ジョイントパーツ(EM併用可能)
材質スチール
ねじピッチ(mm)1.25
ねじサイズM8
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6t
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(クッション)EVA樹脂
木棚インロー式固定金具
材質スチール
色ユニクロ
プレート厚(mm)3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)19×19×1.6t
角バーSB-24の両端処理。打ち込み式平フタです。
用途角バー用 フック パネルが使用できます。
材質ABS樹脂
ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです
色ホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
付属品PL振止
適合ビット2番
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。