材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
試着室やロッカールームなどでの着替えの際に、衣服への化粧、汗、皮脂などの付着防止し、髪の乱れも防ぐフェイスカバーです。
軽くて肌ざわりの良い不織布を使用しています。
使い捨てタイプなので衛生的にご使用いただけます。
静電気がおこりにくい帯電防止加工を施しております。
置き場に困らないコンパクトな化粧箱で収納にも便利です。
用途試着室やロッカールームなどでの着替えの際に。
材質不織布
寸法(mm)400×200+200
質量(g/枚)3
1箱(100枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス
頭径(Φmm)6
こんなお得な商品も!
仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質PS
厚さ(mm)t1.2
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。
材質PET
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色透明
高さ(mm)100
加工R加工(4角)
表面仕様保護シール(両面)
材質スチール異型材
厚さ(mm)2
色Aホワイト
仕上Aホワイト
店舗で靴試着時に使用する使い捨てストッキングです。
商品にお客様の肌が直接触れず、お客様がスムーズに脱ぎ履きできます。
用途試着時の商品保護に。
材質不織布、ナイロン
色肌色
材質スチール(クロームメッキ)
幅(mm)28
耐荷重(kg)2
径(Φmm)5
材質スチール
耐荷重(kg)1
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3t
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
材質スチール焼入材
色ユニクロ
適合ビット2番
サイズ(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥339
税込¥373
当日出荷
色シルバー
材質スチール、表面処理:クロームメッキ仕上
幅(mm)31
高さ(mm)67
表面仕上げクロームメッキ
木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色Aホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)0.75アップ
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
タイプ中間受け
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)
ねじピッチ(mm)1.25
ねじ寸法M8
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)392(40)/1本
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ
材質スチール特殊鋼
板厚(mm)1.2t
パイプ寸法(mm)Φ31.8
寸法(幅W×高さH)(mm)適合バナー:1500~2400×1200×2400(※バナーは付属していません)
仕様要袋縫い加工
付属品収納袋付き/W100×D100×H1360
材質適合バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45
質量(kg)約5.5
高さ(mm)1340~2540
奥行(mm)440
間口(mm)1590~2940
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
寸法(mm)16
適合ビット2番
材質スチール製
幅(mm)234
高さ(mm)105
質量(g)289
奥行(mm)98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×80
TKG品番9-0810-1201
TKG品番(2017)6-0722-1201
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様SL使用不可
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
こんなお得な商品も!
仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
色透明
材質(本体)アクリル
ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。
小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
色アルミ生地
材質アルミダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
【超軽量600g】【くっきり映る】【掛ける・立てるの2WAY】。割れないフィルム素材を使用した姿見です。ガラス不使用なので、災害時のガラスの飛散を防げて防災対策としても安心。子どもやペットのいるご家庭でもけがの心配がなく、安全にお使いいただけます。軽量で持ち運びがラクにでき、移動も簡単です。立て掛け、壁掛けのどちらも対応します。壁掛け紐と専用ふき取りクロス付きです。(ラインナップ)(cm)。・幅28×高さ90。・幅28×高さ115。・幅28×高さ150。・幅50×高さ160
付属品壁掛け紐、専用クロス1枚、ゴム脚滑り止めシール
色シルバー
主要材質ミラー部:PET、フレーム部:金属アルミニウムアルマイト加工
スタイリッシュなデザインで、 お部屋をCOOLに演出します。飛散防止フィルム付きです。
材質フレーム・脚・ヒンジ:スチール、ミラー:ガラス、フレーム・脚:粉体塗装、ヒンジ:メッキ塗装、ミラー:飛散防止フィルム貼り
厚さ(mm)(ミラー)3
質量(g)5400
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×400×1500
ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質鋼
種類棚柱
仕上焼付塗装
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
耐荷重(kg)2
材質スチール製クロームメッキ
寸法(mm)本体:W28、フック部:Φ5
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。L10cm:お菓子、L15cm:スマホケース、L20cm:トートバッグ等の1点掛け
材質スチール/クロームメッキ
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
色クローム
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、L字型エンド金具
色クローム
線径(Φmm)6
材質スチール
ねじサイズM4
ねじピッチ(mm)0.7
色白
寸法(mm)ベース直径:350×H1000~1700、丸バー Φ22.2、外パイプ:Φ25.4
傾斜角度(°)30°
材質スチール製
耐荷重(kg)5
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。