吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を強めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。
他の仕上げに比べてローコストです。
つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。
(表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。)
用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容木棚×1 ブラケット×2
材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ
サイズW59.8×D35cm 棚厚:26mm
耐荷重(kg)30
色(柄)ラスティック柄
1セット
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)8
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×28、内寸:80.4×33×18
TRシリーズ什器専用下部収納です。
材質木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)
耐荷重(kg)20
セット内容スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2
材質スチール製 メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)200/段
棚板厚さ(mm)35
レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。
高さは3段階で固定することができます。
脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。
棚は5cm間隔で取り付けできます。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×20×90/100/110(高さは3段階で固定できます)
ピッチ(cm)5(ネット)
寸法(幅W×奥行D)(cm)40.5×12.5
ネット用の網かごです。
W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。
黒のご用意もございます。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3
耐荷重(kg)5
レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。
高さは3段階で固定することができます。
脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。
棚は5cm間隔で取り付けできます。
材質スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)5
ピッチ(cm)5(ネット)
寸法(幅W×奥行D)(cm)40.5×12.5
材質木、低圧メラミン化粧板
厚さ(mm)棚20
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35
TR・TWシリーズ什器専用ガルバ分割棚に取り付け可能です。<bar>0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質塩化ビニル1mm厚
屋根材などに用いられるガルバリウム鋼板を棚板に。インパクトのある見栄えで軽量・高耐荷重。3枚に分割でき、コンパクトに保管できます。
セット内容ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2) 受け金具×2
材質ガルバリウム
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)26
セット内容スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2
材質スチール製 メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)200/段
棚板厚さ(mm)35
TR・TW専用スチール棚に取り付け可能です。
種別W90cm用
材質塩化ビニル1mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)89.4×5.5
1組(2本)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
頻繁に移動させても、強度が落ちにくく、耐久性に優れたハンガーラックです。
径(Φmm)ハンガーパイプ:Φ25.4mm 外パイプ:Φ28.6mm
耐荷重(kg)60
寸法(cm)バー内寸:87.5
高さ(cm)114~170
奥行き(cm)45
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
組み立て不要の完成品!
プロユースの大人気ローコストハンガーラック!
耐衝撃性・耐消耗性に優れた樹脂製キャスターを採用。
高さを最長178cmまで伸ばせるので、シャツ類はもちろん長物衣料もOK。
別売のバー(61-98-11)を組み合わせて、2段ハンガーとしても活用できます。
径(Φmm)ハンガーパイプ:Φ22.2 外パイプ:Φ25.4
耐荷重(kg)40
寸法(Φmm)ハンガーパイプ:Φ22.2 外パイプ:Φ25.4
高さ(cm)108~178
奥行き(cm)41
脚の種類樹脂製単輪キャスター直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径3/8w
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
種別W90cm用
材質塩化ビニル1mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)83.5×3.2
1組(2本)
特価
¥412
税込¥453
当日出荷
頻繁に移動させても、強度が落ちにくく、耐久性に優れたハンガーラックです。
耐荷重(kg)60
寸法(cm)バー内寸:87.5
高さ(cm)114~170
奥行き(cm)45
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し各2個)ボルト径:3/8w
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。 。棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
耐荷重(kg)30
W60cmはW120cm幅の什器に2台並べることができます。
材質木/強化コート紙貼り
質量(kg)8
耐荷重(kg)20
キャスター前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×32
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80.4×33×22
作業台・レジ台・受付カウンターなど、幅広く使うことができる、マルチカウンター! コード穴があります。
種別中間棚
材質木製 低圧メラミン化粧板
幅(mm)408
質量(kg)1
奥行(mm)428
棚板厚さ(mm)18
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。
色シルバー
径(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
幅(cm)60~90
耐荷重(kg)20
寸法(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。
色シルバー
径(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
幅(cm)60~90
耐荷重(kg)30
寸法(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
有孔パネルの木棚に安価なシェルフタイプ。木棚を乗せるだけで組立不要です。 孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
セット内容木棚×1 ブラケット×2
材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)引っ掛け部:4
耐荷重(kg)2
棚板厚さ(mm)18
【商品特徴】レジカウンター三方枠タイプ用オプション
用途【特記事項】棚受けダボは同梱されています。
厚さ(mm)棚:20
質量(kg)5
サイズ(cm)幅115.5×奥行55.5
耐荷重(kg)15/段
素材木製 強化コート紙貼り
材質木、低圧メラミン化粧板
厚さ(mm)棚22
耐荷重(kg)40
寸法(幅W×奥行D)(cm)96.8×38.4
【商品特徴】レジカウンター三方枠タイプ用オプション
用途【特記事項】棚受けダボは同梱されています。
厚さ(mm)棚:20
質量(kg)2
サイズ(cm)幅56.6×奥行55.2
耐荷重(kg)20/段
素材木製 強化コート紙貼り
棚・バーには単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
耐荷重(kg)20
棚板厚さ(mm)18
受け金具は6.5cmの高さがあるので、側面のこぼれ止めになります
セット内容スチール棚×1 受け金具×2
種別W75cm
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)23.7
寸法(幅W×奥行D)(cm)74.8×35
単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
アルテン専用オプションです。
耐荷重(kg)15
棚板厚さ(mm)18
種別W120cm用
材質木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)2
耐荷重(kg)10/段
棚板厚さ(mm)18
寸法(幅W×奥行D)(cm)56.9×42
1枚
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
有孔パネルの木棚に安価なシェルフタイプ。木棚を乗せるだけで組立不要です。 孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
セット内容木棚×1 ブラケット×2
材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)引っ掛け部:4
耐荷重(kg)2
棚板厚さ(mm)18
受け金具は6.5cmの高さがあるので、側面のこぼれ止めになりますW90×D35cmの木棚(強化コート紙・メラミン)も取付可能です。
セット内容スチール棚×1 受け金具×2
種別W90cm
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)23.7
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35
TR・TWシリーズ什器専用ガルバ分割棚に取り付け可能です。<bar>0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質塩化ビニル1mm厚
木製レジ台:61-798-29の専用オプションです。
種別W45cm用
材質木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)10
棚板厚さ(mm)18
寸法(幅W×奥行D)(cm)41.2×40
1枚
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
用途4点受け什器のガラス棚対応
セット内容4個(左右×各2)
材質スチール製ユニクロメッキガラス面接地部:軟質樹脂
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
セット内容スチール棚×1 受け金具×2
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)23.7
セット内容ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2) 受け金具×2
材質ガルバリウム
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)26
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。