店舗什器 :「什器」の検索結果

関連キーワード
158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です! ●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ) ●分別回収によりリサイクル可能。 ●アクリル並の透明感。 ●なんといっても安い!
材質PS 厚さ(mm)t1.2
1枚
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

寸法(幅W×高さH)(mm)適合バナー:1500~2400×1200×2400(※バナーは付属していません) 仕様要袋縫い加工 付属品収納袋付き/W100×D100×H1360 材質適合バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45 質量(kg)約5.5 高さ(mm)1340~2540 奥行(mm)440 間口(mm)1590~2940
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

耐荷重(kg)2 材質スチール製クロームメッキ 寸法(mm)本体:W28、フック部:Φ5
1本
109 税込120
当日出荷

仕様組立式 寸法(mm)ハンガーパイプ:Φ25.4、外パイプ:Φ28.6、樹脂製単輪キャスター:Φ50(ストッパー付・無×各2個) 耐荷重(kg)60
1台
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



寸法(mm)ベース直径:350×H1000~1700、丸バー Φ22.2、外パイプ:Φ25.4 傾斜角度(°)30° 材質スチール製 耐荷重(kg)5
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様工具一切不要 材質スチール製クロームメッキ クローム 耐荷重(kg)50 深さ(mm)カゴ:125
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質樹脂製 仕様フック先端角度45°、90°兼用、Φ6mmフック専用
1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超定番、中折れワゴンのオプションバリエーションを強化。 収納スペースとして利用できるように、テントは3面張りで収納棚付です。
耐荷重(kg)本体:65、収納棚:40 深さ(mm)カゴ:135
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)丸バー:Φ22.2、外パイプ:Φ25.4、ポールキャスター:Φ40(ストッパー付・無×各2個) 材質本体:スチール製、キャスター:ナイロン 耐荷重(kg)40
1台ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐荷重(kg)30 付属品単輪キャスター(ストッパー付・無×各2個) 材質スチール製クロームメッキ 寸法(mm)ネット面:W850×H1600、ネットピッチ:50、キャスター:Φ40 質量(kg)約9.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×480×1800
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応 材質本体:真鍮、クロームメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
779 税込857
当日出荷

高衝撃性強化ポリスチレンを使用しています。 成型品で安価です。
用途物流倉庫内での商品等の間仕切りに。 板厚(mm)1.2
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1800~2400×1100×2400 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1920~2520×440×1235~2525 仕様要袋縫い加工 付属品収納袋付き/W200×D110×H1060 材質推奨バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45 質量(kg)約6.7 高さ(mm)1235~2525
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ワイヤー貫通可 材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様上段はポップレール・カードホルダー取付け用です。 材質スチール製クロームメッキ 寸法(mm)Φ6 サイズL200 耐荷重(kg)2
1本
199 税込219
当日出荷

仕様玉付きワイヤー専用 付属品M3ナベネジ、六角ナット 材質本体:真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
1個
169 税込186
当日出荷

仕様ワイヤー貫通可 付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質真鍮・スチール、クロームメッキ仕上 許容荷重(kg)8まで ワイヤー径(Φmm)適合:1.0
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト、ユニクロ仕上
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ワイヤー貫通可 材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
949 税込1,044
当日出荷

仕様玉付きワイヤー専用 材質スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~1.5
1個
179 税込197
当日出荷

仕様玉付きワイヤー専用 付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質本体:スチール、クロームメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)適合:1.0、1.2
1個
219 税込241
当日出荷

片側リング加工しているワイヤーです
材質ステンレス・アルミ
1本
特価
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ワイヤー貫通可 付属品六角ナット 材質真鍮・スチール・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.5
1個
779 税込857
当日出荷

1本
特価
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ワイヤー貫通可(30度以下) 材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様ワイヤー貫通可 付属品M10六角ナット×2、ワッシャー×2 材質真鍮・スチール・樹脂 ワイヤー径(Φmm)適合:1.0~1.5 仕上パールニッケル・亜鉛メッキ・白
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様玉付きワイヤー専用 材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~1.5
1個
509 税込560
当日出荷

1個
特価
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
1個
819 税込901
当日出荷

仕様ワイヤー貫通可 付属品ガラス受け用パッキン付 材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
919 税込1,011
当日出荷

クローム 直径(Φmm)15 厚さ(mm)t7 材質真鍮・クロームメッキ仕上
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)