すっきりディスプレーできるシンプルな木製テーブル。コーディネート提案が映えるシンプルなデザイン。
耐荷重(kg)30
材質木製 天板:メラミン化粧板、側板:強化含浸紙貼り
板厚(mm)26
コの字テーブルにアジャスターを標準装備しました。
仕様前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)
セット内容コの字テーブル、収納トロッコ×各1
材質木製 強化含浸紙貼り
タイプ組立式
仕上裏面化粧仕上
柄ラスティック柄
コの字金具の幅が従来品(24mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ!幅の狭い商品を効率良く陳列できます。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)4
耐荷重(kg)2
デコレーションシールなどを省スペースかつ柄を見せて陳列できる斜めフックです。W90cm用角バー1本で最大13フェイス陳列可能です。 後付けの固定用ネジです。コの字金具の裏側から角バーに押しつけて固定します。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)2
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。存在感のある木製パネルが売り場のグレードを高めます。
仕様●セット内容●▼パネル(61-421-53-2):W90cm ×4●▼木棚セット(61-554-46-2):W90×D30cm ×2●▼木棚セット(61-751-47-2):W90×D35cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-2):W90×D40cm ×12●▼コの字テーブル付きトロッコW90cm用(61-421-56-2)×2●▼木製深型収納トロッコW90cm用(61-423-78-2)×4
アズワン品番67-2189-18
1セット
¥519,000
税込¥570,900
7日以内出荷
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。