店舗什器 :「固定用ビス」の検索結果
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス
頭径(Φmm)6
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス
頭径(Φmm)6
色Aブラック
適合ビット2番
一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)
仕様軽鉄用下穴不要
材質スチール焼入材
適合ビット2番
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付
傾斜角度(°)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
Z-201 Sバーパネル金具 ユニクロ T3.0XW25MM
材質スチール・ユニクロ
寸法H(mm)68
寸法D(mm)25
寸法W(mm)21
安全荷重(kg)6まで(単体計測・ビス穴に4ケ所固定した状態で測定した場合の静止荷重)※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
Aタイプブラケット
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
寸法(mm)357
色ホワイト
呼び350
角度(°)(腕金具)0.75アップ
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥978
税込¥1,076
欠品中
用途ステンレス製ハシゴ柱(SUS-GPH)、またはステンスリムダボ柱(SUS-GPY)を木製妻板に固定するための専用タッピングビス(一般規格品)
材質ステンレス
色ステンレス色
適合ビット2番
サイズ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥399
税込¥439
当日出荷
安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)
頭径(Φmm)6
色Aブラック
適合ビット2番
仕様軽鉄用下穴不要
付属品レール固定用ビス2本
材質アルミプレス材
厚さ(mm)1.5
サイズ15
呼び寸法15
外寸法(mm)31×32
色HL
レベル調整量(mm)±10
材質ステンレス(SUS303)
付属品M6ボルト固定用、M4ビス固定用各レンチ
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
色HL
レベル調整量(mm)±10
材質ステンレス(SUS303)
付属品M4ビス固定用レンチ、固定用ローレットビス(M4)
付属品パイプスライド式M6ビス固定用3mmレンチ
材質スチール快削鋼
色ユニクロ
サイズ19
外寸法(mm)Φ18×87
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。