2ページ目: 店舗什器

3,894件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾斜ハンガー 友屋傾斜ハンガー友屋(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)ベース直径:350×H1000~1700、丸バー Φ22.2、外パイプ:Φ25.4傾斜角度(°)30°材質スチール製耐荷重(kg)5
樹脂製ネットフック 白 アズワン樹脂製ネットフック 白アズワン(2件のレビュー)
409税込450
1セット(10本)
当日出荷
仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。素材樹脂製
仕切板(10枚組) アズワン仕切板(10枚組)アズワン(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1セット(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
素材ポリスチレン1.2mm厚
Rフックカードケース 河淳Rフックカードケース河淳
50税込55
1個
5日以内出荷
材質(本体)PET(0.4mm厚)
Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー スチールクローム 丸ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から17日以内出荷
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用直径(Φmm)25.4材質スチール特殊鋼寸法t(mm)1.2
こぼれ止めエンド ROYAL(ロイヤル)[建築金物]こぼれ止めエンドROYAL(ロイヤル)[建築金物]
149税込164
1個
当日出荷
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、L字型エンド金具クローム線径(Φmm)6材質スチールねじサイズM4ねじピッチ(mm)0.7
GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]GPダボROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
339税込373
1パック(10個)
当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ材質アルミ挽物呼び8RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質スチール異型材厚さ(mm)2Aブラック仕上Aブラック
こぼれ止め4Φ線材 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]こぼれ止め4Φ線材ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から4日以内出荷
呼びの数値が、そのままこぼれ止め(KLなど)の取り付けピッチとなる
用途陳列商品こぼれ止めらんかん材質スチール線径(Φmm)4
Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Bタッピング 50本入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
469税込516
1パック(50本)
当日出荷から15日以内出荷
一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)仕様軽鉄用下穴不要材質スチール焼入材適合ビット2番
シューノ19 木棚ブラケット(左右セット) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ19 木棚ブラケット(左右セット)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
799税込879
1セット
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=2.6
角バーセット タテヤマアドバンス角バーセットタテヤマアドバンス(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30
仕切り板 10枚 オープン工業仕切り板 10枚オープン工業
1,298税込1,428
1束(10枚)
当日出荷
透明で目立たず、美しい陳列が可能です。店頭での整理された陳列、工場での部品管理にも最適。
透明
割れない鏡 アクリルソフトミラー 全身鏡 姿見 正方形 4枚セット 飛散防止 フロストエッジ 両面テープ取付 メディアカバーマーケット割れない鏡 アクリルソフトミラー 全身鏡 姿見 正方形 4枚セット 飛散防止 フロストエッジ 両面テープ取付メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(4枚)
当日出荷
安全な飛散防止アクリルソフトミラー製。変形を防ぎ、ゆがみを防止します。ミラーの端は多重の研磨で処理され、フロストエッジは手を傷つけません。付属の強力な両面テープを利用して、直接壁に自由にレイアウトして貼り付けることができます。賃貸の方で壁紙などが心配な方は、養生テープを張りその上から両面テープを使用してください。玄関、寝室、廊下、バスルームなど、部屋内に様々なところでお使い頂けます。滑らかな壁、ラテックスの壁、ガラスの壁や木製ドアなどほとんどの壁に取付できます。
材質アクリル形状正方形取付ウォールマウント質量(g)2.81(1枚あたり)入数(枚)4(1組)寸法(cm)30×30材質(フレーム)アルミニウム材質(ガラス)強化:高精細フロートガラス
マグネット折り畳みハンガー タワー 山崎実業マグネット折り畳みハンガー タワー山崎実業
2,400税込2,640
1個
当日出荷
マグネットで玄関扉に簡単取り付け!使わない時には収納できる折り畳みハンガー。濡れたレインコートなどを乾かす際に便利です。傘や折り畳み傘を引っ掛けるだけの簡単収納。冷蔵庫にくっつけて、エプロンやお弁当バッグの収納にも。ハンガー部には凹みがあるので、掛けたものがずり落ちにくい仕様です。ハンガー部は引き出してお使いいただけます。
取付可能対象マグネットがつく平らな面・スチール壁面材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約340耐荷重(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時 : 8×16.5×18内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンガー部:1.7×11.5×0.6
スタンドミラー キャスター付き YAMAZEN(山善)スタンドミラー キャスター付きYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
全身コーディネートを確認できるスタンドミラー。キャスター付きで移動ラクラク。ミラーの角度を調整可能。
用途更衣室のミラー、鏡、姿見、ドレッサー、全身ミラーとして。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)5.1寸法(幅W×高さH)(mm)(ミラー)175×1085本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×380×1570取扱説明書(0.74MB)
チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)
839税込923
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用材質ABS樹脂適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)ねじ穴数1
ネット用フック 光ネット用フック(5件のレビュー)
329税込362
1袋(2個)
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から13日以内出荷
木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ
ブロックディバイダー2 日研工業ブロックディバイダー2日研工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
用途仕切り板。2つ組み合わせれば底上げダミーに。金属製で高耐久材質スチールコーティングポリエチレンコーテイング
水平ガラス木棚ブラケット R-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ガラス木棚ブラケット R-110GSROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
スリムブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スリムブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物](10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付
用途ガラス棚用
有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス有孔パネル用フック(Φ4mm)ストア・エキスプレス(1件のレビュー)
669税込736
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
材質スチール/スチール/粉体塗装直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
マグネットストッパー中 オーケー企画マグネットストッパー中オーケー企画(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115~120×100×160
スチール棚板セット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンススチール棚板セット(KZ・KS兼用)タテヤマアドバンス(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷から14日以内出荷
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。 ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。 ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
棚板セット アイリスオーヤマ棚板セットアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット
当日出荷から10日以内出荷
セット内容棚板×1、棚受×2左右セット材質スチールホワイト耐荷重(kg)150
ネット用棚 光ネット用棚
659税込725
1個
当日出荷
材質スチール製幅(mm)234高さ(mm)75質量(g)211奥行(mm)98TKG品番9-0810-1301TKG品番(2017)6-0722-1301
段ボールマス什器 友屋段ボールマス什器友屋(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質段ボールオレンジ
ネット什器 ワールドクラフトネット什器ワールドクラフト(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷
さまざまなシーンで使える定番のネット什器
メッシュ寸法(mm)3Φ50ピッチキャスター径(Φmm)50ホワイト材質本体:スチール(紛体塗装)、キャスター:ゴム耐荷重(kg)30機能キャスターストッパー機能(2個)
飾りボルト 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]飾りボルト 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
469税込516
1パック
当日出荷から8日以内出荷
用途ネジ式ジョイントパーツ(EM併用可能)材質スチールねじピッチ(mm)1.25ねじサイズM8
Sバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバー24ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
729税込802
1本
当日出荷から15日以内出荷
Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要) Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)材質スチール板厚(mm)1.6tパイプ寸法(mm)14×24
シューノ19 コノジ型シングルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ19 コノジ型シングルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物]
619税込681
1本
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=2.0
S字フック 大 10本入 ユノックスS字フック 大 10本入ユノックス
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷
使用範囲の広い便利グッズの定番です。
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)耐荷重(kg)約3寸法(縦×横)(mm)110×70コード41553732アズワン品番65-0371-80フック線径(Φmm)3
玉付ワイヤー C-W 友屋玉付ワイヤー C-W友屋(2件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス・亜鉛ダイキャスト
ネット什器用フック ワールドクラフトネット什器用フックワールドクラフト(3件のレビュー)
959税込1,055
1パック(10本)
当日出荷
陳列に使い易いフック
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)シルバー耐荷重(kg)2
L型仕切板(10枚セット) タテヤマアドバンスL型仕切板(10枚セット)タテヤマアドバンス(2件のレビュー)
719税込791
1セット(10枚)
4日以内出荷
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。 サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質PS樹脂 1.2t
パネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
クローム材質スチール厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
AT-P Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]AT-P AタッピングROYAL(ロイヤル)[建築金物]
409税込450
1パック(50本)
当日出荷から4日以内出荷
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6Aブラック適合ビット2番
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
849税込934
1セット
当日出荷
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数2
折りたたみワゴン ストア・エキスプレス折りたたみワゴンストア・エキスプレス
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
★ベストセラー★ セールや店頭陳列に大活躍の業務用ワゴン什器。 低価格ながら2本の補強棒で耐荷重50kgを実現。 折りたためるので、使用しないときは省スペースにできるのも魅力。 ネットピッチを30×70mmと細分化し、小物の陳列にも対応。
耐荷重(kg)50寸法(Φmm)ネット線材:Φ4奥行き(cm)60脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
店舗什器