透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30
セット内容棚板×1、棚受×2左右セット
材質スチール
色ホワイト
耐荷重(kg)150
ネットフックをサイズバリエーション豊富に品揃えしました。
径(Φmm)5
耐荷重(kg)2
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質PS樹脂 1.2t
50ピッチネット用のネットフックです。
幅12mmでスリムな形で多量に陳列可能です。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別本体
ベース高(mm)110
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質PET・軟質塩ビ
色クリア
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ
径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
タイプスタート
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール、(ボード)樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料システム什器(基本パーツ)組立説明書 システム什器(オプションパーツ)組立説明書 組立説明書(0.68MB)
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
NE-12棚板専用です。
材質PET 1.0t
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1
種別本体
耐荷重(kg)(床板)250
取扱説明書(1.14MB) (9.95MB)
ベース高(mm)110
植毛シートを貼った底板に、アクリルケース(五面体)をかぶせるだけなので、簡単に使用できます。
バッグやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイケースです。
底板は植毛シート貼りになっており、芝生のようなナチュラル感を演出します。
トロフィーなど思い出の小物を、ホコリや破損から守り、保管できます。
フィギュアやミニチュアなども飾ることができます。
芝生風の植毛シートを貼った底板で、ジオラマのようにリアルな日常を簡単に表現できます。
サイズも各種取り揃えております。展示商品により、お好みのサイズをお選び頂けます。
用途店舗でも活用可能です。
透明度の高いアクリルを使っており、高級感があります。
工具不要です。
材質アクリル透明+ベース板植毛シート貼(静電植毛)
6Φのフックに取り付けれるプライスカードホルダーです。
左右45°首振り機能付きです。
材質ABS樹脂
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)25
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料組立説明書(0.68MB)
取扱説明書(1.87MB)
陳列什器オプションパーツです。価格表示、商品説明ができるだけでなく、こぼれ止めとしても使用できます。
材質透明塩ビ
高さ(mm)55
仕様金属フック付、ホルダーシート付
材質ひも:再生樹脂
ひも長(cm)最長約160
グリーン購入法適合
ひも幅(cm)約1.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
下部のアジャスターを外しスパナ等でねじ込むことでキャスター付き什器への変更が可能です。
移動の多い什器に取付て売り場に変化に最適です。
セット内容ストッパーあり×2 なし×2
メーカー商品コードS88156
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 パネル受け×2 背面ネット×1
種別本体
色ホワイト
耐荷重(kg)(床板)250
取扱説明書
ベース高(mm)110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1
種別セミ
耐荷重(kg)(床板)250
ベース高(mm)110
メーカー製のスチール什器の棚板にご使用いただける棚受です。適合に記載の奥行の棚板にご使用ください
材質スチール
色ホワイト
角度調整範囲水平・15°(2段階)
ホルダーシート付 スマートフォンが吊り下げられます。充電ケーブル穴が横12mm×縦3mm以上のスマホケースに対応。安全装置と長さ調整機能付。
仕様金属フック付、ホルダーシート付
材質ひも:再生樹脂
ひも長(cm)最長約160
グリーン購入法適合
ひも幅(cm)約1.5
商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
用途商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
色シルキー
奥行き(cm)20
高さ(cm)30
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
KV棚板、KV重量用棚板、KVスライド棚板専用です。
材質PET 1.0t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『店舗什器』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。