ゴンドラ什器 :「タテヤマアドバンス 什器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1
種別本体
耐荷重(kg)(床板)250
取扱説明書(1.14MB) (9.95MB)
ベース高(mm)110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1
種別セミ
耐荷重(kg)(床板)250
ベース高(mm)110
深さ120mmのバスケットです。
可変ブラケットを使用しているので4段階(0°、15°、 30°、45°)に傾斜陳列できます。
材質/仕上バスケット:スチール/クロムメッキ ブラケット:スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30
PCホルダー(プライスカードホルダー)が取り付け可能な2段フックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
陳列什器オプションパーツです。
仕様最大積載量(kg/本):30
セット内容角バー×1・ブラケット×2
材質スチール製クロームメッキ
間口(mm)750
色(本体)クロムメッキ
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
50ピッチのネットでエンド什器や両端の什器への取付で商品のネットフック陳列ができます。
呼寸350→実寸280、呼寸450→実寸380、呼寸600→実寸530
セット内容サイドネット×1 上金具×1 外付下金具×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
タイプ外付ネットタイプ
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)32
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別本体
ベース高(mm)110
下部のアジャスターを外しスパナ等でねじ込むことでキャスター付き什器への変更が可能です。
移動の多い什器に取付て売り場に変化に最適です。
セット内容ストッパーあり×2 なし×2
メーカー商品コードS88156
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
ズレ易いエンド什器と両面什器との固定に便利です。
セット内容エンド固定金具×1 上連結補強×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質PS樹脂 1.2t
50ピッチネット用のネットフックです。
幅12mmでスリムな形で多量に陳列可能です。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
NE-12棚板専用です。
材質PET 1.0t
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
KV棚板、KV重量用棚板、KVスライド棚板専用です。
材質PET 1.0t
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)25
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
4Φの丸鋼を使ったフックです。商品包装の穴の細い商品にご使用下さい。
幅(mm)4
材質/仕上スチール/クロムメッキ
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100×4) 背面ネット×1
種別連結
色ホワイト
取扱説明書
ベース高(mm)110
陳列什器オプションパーツです。価格表示、商品説明ができるだけでなく、こぼれ止めとしても使用できます。
材質透明塩ビ
高さ(mm)55
棚の穴を利用して仕切りとしてご利用できます。
商品の大きさに応じて高さをお選び頂けます。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
6Φのフックに取り付けれるプライスカードホルダーです。
左右45°首振り機能付きです。
材質ABS樹脂
陳列什器オプションパーツです。片面什器のこぼれ止めとして使用でき、フックの取り付けなども可能です。
仕様ネットピッチ(mm):50
セット内容サイドネット・爪金具×2・下金具
材質スチール粉体塗装
奥行(mm)16
色(本体)ホワイト
ネット用で小物の吊り下げ陳列にピッタリなフックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
メーカー商品コードS88235
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
備品類の収納としてもレジカウンター後ろの作業台としてもピッタリです。
セット内容ステージ台×1 キックプレート×1 ベースブラケット×2
幅(mm)900
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
奥行(mm)350
下部のアジャスターを外しスパナ等でねじ込むことでキャスター付き什器への変更が可能です。
移動の多い什器に取付て売り場に変化に最適です。
仕様KZ・KS兼用
セット内容ストッパーあり×2 なし×2
棚板の厚みは12mmの薄型で陳列スペースをより確保できるスリムな棚板セットです。
色ホワイト
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)50(1200サイズは30)
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 パネル受け×2 背面ネット×1
種別本体
色ホワイト
耐荷重(kg)(床板)250
取扱説明書
ベース高(mm)110
50ピッチネット用のネットフックです。樹脂製なので衝突に対して『安全性』を追求できる商品です。
径(Φ)6
材質ポリアセタール強化樹脂
色ホワイト
一直線で整った陳列ができるフック用のレールです。レール部分には値札やPOPを挟むことができます。
用途フック付き商品の陳列に。
材質フック:スチール製クロームメッキ、樹脂レール、ホルダー:樹脂
色(本体)ホワイト
陳列什器オプションパーツです。50×50ピッチのネットに取付けて使用できます。
用途商品の引掛け陳列、保管に。
適合機種50ピッチネット
材質スチール製クロームメッキ
色(本体)クロームメッキ
角バーに取付可能な一般的なフックです。
適合機種奥行き14mm角バー
材質スチール製クロームメッキ
高さ(mm)24
間口(mm)6
強度・機能性に優れた商品陳列什器です。背面がネットタイプのスタンダードな商品陳列什器です。別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。
用途ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。
仕様ネットピッチ(mm):50
材質本体:スチール
タイプ連結
色(本体)ブラック
最大積載量(kg/台)250
ネット用で小物や掛け時計など吊り下げ陳列にピッタリなフックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
メーカー商品コードS88236
1セット(10本)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
中央什器、島什器として活用下さい。
仕様背面ボードタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
種別セミ
ベース高(mm)110
1
2
3
4
次へ
『店舗什器』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。