従来のワゴンよりも太い丸パイプ脚を採用し耐荷重をアップ!重量物の陳列にも使用できます。 高さが3段階に調節可能
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)5.5
直径(Φmm)【線材】カゴ:3、脚部:19.1、枠部分:6
耐荷重(kg)40
深さ(cm)13
4段までスタッキングができ、大量陳列が可能なジャンブルバスケット!
耐荷重(kg/段)25
耐荷重(kg)全体75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)線材:4mm 枠部:6mm
寸法(cm)カゴ:H(前11.4・後35.4)cm
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)キャスターはビス止めです。
スチール製のワイヤータイプの陳列什器。カゴが上下に配置されているので、レジ前やテーブル横などの狭いスペースにも陳列量が確保できます。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度は自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)。 ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
色グレー
耐荷重(kg/段)10
レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
質量(kg)8.5
直径(Φmm)線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6
耐荷重(kg/段)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×45×121、カゴ:44.1×29.8×23.8
レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
質量(kg)7.1
直径(Φmm)線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6
耐荷重(kg/段)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×43×119
直径×高さ(cm)カゴ:38×23
ワゴン上部を有効活用するための上置きカゴです。ワゴン単体での使用に比べて、多くの商品を陳列できます。
セット内容フレーム×2 カゴ×1
種別上置きカゴハイタイプセット
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)【線材】カゴ:3.2、枠部分:6
耐荷重(kg/段)15
寸法(cm)ネットピッチ:5
レジ前などの省スペースに適したスリムタイプ。カゴは取り外して置き売りでも使用できます。
セット内容フレーム×1 カゴ×3
材質スチール製 粉体塗装
直径(Φmm)【線材】枠部分:4
耐荷重(kg/段)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×34.5×90、カゴ:29×33×20
レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
質量(kg)5.3
直径(Φmm)線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6
耐荷重(kg/段)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×45×81.5、カゴ:44.1×29.8×23.8
ワゴン上部を有効活用するための上置きカゴです。ワゴン単体での使用に比べて、多くの商品を陳列できます。
種別追加カゴ
材質スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)【線材】カゴ:3.2、枠部分:6
耐荷重(kg/段)15
寸法(cm)ネットピッチ:5
レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
質量(kg)5.7
直径(Φmm)線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6
耐荷重(kg/段)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×43×79.5
直径×高さ(cm)カゴ:38×23
レジ前などの省スペースに適したスリムタイプのカゴスタンド什器です。カゴは取り外して置き売りでも使用できます。
仕様●セット内容:フレーム×1 カゴ×3●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W32×D34.5×H90cm、カゴ/W29×D33×H20cm、線材/枠部分Φ4mm●耐荷重:5kg/段●※プラスドライバー必要
深型のネットワゴンです。クッションなどの大型商品に適しています。
材質スチール製 粉体塗装(ホワイト)
直径(Φmm)【線材】カゴ:3、脚部・枠部分:8
耐荷重(kg)30
深さ(cm)カゴ:最大58
底上げ棚や脱着可能な前面パネルなどで幅広い使い方ができる多機能・高耐荷重のジャンブルワゴンです。キャスター付きで移動も簡単。品出しが効率化できます。
『店舗什器』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。