ワゴン什器 :「店舗什器」の検索結果
超定番、中折れワゴンのオプションバリエーションを強化。
収納スペースとして利用できるように、テントは3面張りで収納棚付です。
耐荷重(kg)本体:65、収納棚:40
深さ(mm)カゴ:135
ブラックが新登場!ワンタッチ折りたたみ式です。
商品がこぼれ落ちないようにネットピッチを細かくしています。
仕様工具一切不要
材質本体:スチール製黒粉体塗装、底板:ポリ合板
耐荷重(kg)50
深さ(mm)カゴ:125
ワゴン上箱に本体を折りたたんで収納でき、積み重ね保管できます。
仕様単輪キャスターΦ75mm×4ケ付(ストッパー有り×2・無し×2)/キャスターはストッパー有り・無しが対角線上に取付けられています。
種別W1500/グレー
材質本体フレーム:スチール塗装仕上げ、上箱:アルミニウム、天板:木製、幕部分:ポリエステル、キャスター:ナイロン
質量(kg)約22
耐荷重(kg)天面:約100
厚さt(mm)フチ:16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:1504×754×116
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:1488×738×100
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×800
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)幕W面の見え寸:1330×610×t2、幕D面の見え寸:570×610×t2
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
『店舗什器』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。