ワゴン什器 :「組み立て式」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高さ変更機能網棚は5段階の高さを調節できるので、商品のボリュームに合った陳列台にすることが可能です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
仕様底板:15cm間隔で上下移動可
材質スチール製、クロームメッキ
タイプ組立式
キャスター径(Φmm)50
豊富なサイズバリエとバツグンの強度で大量陳列ができます。
仕様キャスター:ストッパー無し、ビス止め
材質スチール製
タイプ組立式
キャスター径(Φmm)60
実用衣料の定番ワゴン。催事や在庫一掃にも大活躍!!在庫量に応じた陳列が可能です。
ワゴン下に在庫を置きやすいようスペースを確保!衝撃に強いキャスター。
カンタンに折りたためて省スペースに収納。使わない時は折りたたんで収納できます。
仕様キャスター:ストッパー無し
タイプ組立式
耐荷重(kg)60
キャスター径(Φmm)50
材質スチール製、粉体塗装
質量(kg)6.3
タイプ組立式
耐荷重(kg)15
寸法(cm)直径55×77
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番61-7210-07
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌々日出荷
深型のネットワゴンです。クッションなどの大型商品に適しています。底板は在庫量に応じて5cm間隔で高さを調節できます。
仕様キャスター:ストッパー無し、折りたたみ可能
材質スチール製、粉体塗装
タイプ組立式
耐荷重(kg)30
キャスター径(Φmm)50
豊富なサイズバリエとバツグンの強度で大量陳列ができます。
仕様キャスター:ストッパー無し、ビス止め
材質スチール製
タイプ組立式
キャスター径(Φmm)60
下段のカゴは5cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
材質スチール製、粉体塗装(ブラック)
耐荷重(kg/段)10
タイプ組立式
仕様直径4cm(ストッパー・無し×各2個)ボルト径
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り
材質(本体)スチール製、クロームメッキ、(キャスター)ナイロン製
タイプ組立式
ピッチ(mm)(かご)25
耐荷重(kg)(ナイロン製キャスター使用時)80、(樹脂製キャスター使用時)30
キャスター径(Φmm)75
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り
材質(本体)スチール製、クロームメッキ、(キャスター)ナイロン製
質量(kg)12
タイプ組立式
ピッチ(mm)(かご)25
耐荷重(kg)(ナイロン製キャスター使用時)80、(樹脂製キャスター使用時)30
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番61-7197-14
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌々日出荷
レジ横での小物商品の陳列などにご利用ください。カゴの位置は、上下に自由に調節できます。
仕様キャスター:ストッパー無し、カゴは上下に移動可能
材質スチール製
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)8
ボルト径M8
キャスター径(Φmm)40
仕様組立式、可動棚×2枚付き、棚は10cm間隔で7ヶ所に取り付けできます。、※プラスドライバー必要
質量(kg)40
サイズW122.4×D79.8×H180cm 棚
耐荷重15/天板 5/棚
素材天然木
『店舗什器』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。