スパンごとに商品が変わる場合など、本体(連結)に取り付けると、仕切りとして売場に変化をつけることができます。
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)2.8
寸法(奥行D×高さH)(cm)49.5×208.4
サイズ、オプションを多彩にご用意。
さまざまなディスプレイに対応できるネットです。
外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。
材質スチール/粉体塗装
【商品特徴】サイズ、オプションを多彩にご用意。さまざまなディスプレイに対応できるネットに、新色のグレーが登場! 外枠は直径8mmの強固な線材を使用しています。
用途【特記事項】※ネットの実寸は、表記サイズの-2mmとなります。
材質スチール製(粉体塗装)
寸法サブ:【ネットピッチ】5cm【外枠】Φ8mm 【中】Φ3mm
ネット用の網かごです。
W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。
黒のご用意もございます。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3
耐荷重(kg)5
W90cmのネット什器にはW42cmタイプを2個、W45cmのネット什器にはW42cmタイプを1個取り付けられます。
シート付きなので小物商品も安定して陳列できます。
仕様シート付き
材質カゴ:スチール/粉体塗装、シート:塩化ビニル1mm厚
径(Φmm)外枠:5、ネット部:3
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×15×7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×14×6
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
H135~H150で4段階に高さを調整することができます。
柱周りやレジ前のスペースを有効活用できます。
材質スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×11.6×135~150
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D)(cm)ベース:46×21.5
直径(Φmm)外枠8/中3/ネットピッチ3
寸法(cm)10×5(サイド)
ピッチ(cm)背面5(ネット)
店舗用什器「スタンダードフレーム(SF)」シリーズの本体用天板です。
耐荷重(kg)5
店舗用什器「スタンダードフレーム(SF)」シリーズの本体用天板です。
耐荷重(kg)5
W90cmタイプの大型エンドネットです。スリットオプションもご利用いただけます。
材質枠:スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)30
商品が落ちにくいネット用網棚。
サイドネットなど奥行きを出したくない場所にはD10cmがオススメです。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)ネット径:外枠5、内3
耐荷重(kg)5
W60cmのネット什器にはW27cmタイプを2個並べて取り付けられます。
シート付きなので小物商品も安定して陳列できます。
仕様シート付き
材質カゴ:スチール/粉体塗装、シート:塩化ビニル1mm厚
径(Φmm)外枠:5、ネット部:3
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×15×7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14×6
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
『店舗什器』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。