サイズ、オプションを多彩にご用意。様々なディスプレーに対応できるネットです。外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。
材質スチール製 粉体塗装
ピッチ(cm)ネット:5
外枠径(mm)8
中径(Φmm)3
定番什器の角バーやスリットに取り付けOK!小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。ナチュラルな木目、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、木枠付きのシナ合板の4カラーからお選びいただけます。背面もシナ合板(穴無し)で2枚合わせにしています。
セット内容パネル×1、壁面取付金具×4
材質パネル:合板 強化含浸紙貼り ラッカー塗装、取付金具:スチール製 ユニクロームメッキ
耐荷重(kg)20
パネル厚(mm)20.5
穴径(Φmm)パネル:6
寸法(mm)穴の芯々:25
『店舗什器』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。