ネット什器 :「陳列什器」の検索結果
さまざまなシーンで使える定番のネット什器
メッシュ寸法(mm)3Φ50ピッチ
キャスター径(Φmm)50
色ホワイト
材質本体:スチール(紛体塗装)、キャスター:ゴム
耐荷重(kg)30
機能キャスターストッパー機能(2個)
お店に合わせて選べる3色。
ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)8.3
耐荷重(kg)30
キャスター樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×48×180
ピッチ(cm)(ネット)5
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット)85×160
ヨコ向きポケットにはバースデーカードも入れられます。(合計600枚入ります)
用途ナイロン樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×3個・無し×2個) ボルト径:3/8w
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)11.7
色ホワイト
耐荷重(kg)20
支柱(mm)直径28.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×53×152~180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1マス:(タテ向き)12×1.4×9.7、(ヨコ向き)15.4×1.4×8.7
ベース寸法(cm)57×57
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
シンプルで使い勝手抜群!カゴ&POPホルダー一体型のトレー付きバスケット。器具の「商品陳列什器・ワゴン」便利な販促什器、ツール系商品です。
用途パウチ飲料、ペットボトル、レトルト調味料などに。ゴンドラエンドに最適です。
材質スチール・PET
耐荷重(kg)6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×345×125/(かご内寸)60×337×100/(POP)58×330
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
什器サイドも陳列スペースとして有効活用できるサイドネットフレームです。
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)5
卓上で使える回転有孔パネル什器です。
レジ上でのアクセサリーなどの陳列に最適です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31×31×51
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)パネル有効寸法:28×42
脚の種類ナイロン樹脂単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き×3個・無し×2個)ボルト径:3/8w
径(Φmm)支柱:Φ19.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パネル穴:6mm 穴の芯々:25mm
ベース直径27cm
従来の4面回転ネット什器よりネット面が小さいので、スペースを取らず陳列できます。
ネット面は溶接一体型で組立が簡単です。
ネットの線材はΦ3mmです。
質量(kg)10.4
色ホワイト
径(Φmm)支柱:Φ28.6
幅(cm)57
耐荷重(kg)20
寸法(cm)ネット面:80×120 ネットピッチ:5cm
高さ(cm)140~190
ベース直径:57cm
奥行き(cm)57
脚の種類ナイロン樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き3個・無し2個)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
商品投げ込み陳列に最適なジャンブル什器です。スタッキング式なのでコンパクトに収納でき、段の数も自由に組み立て出来ます。大容量デザインで重量物の陳列もでき、360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。
高さ(mm)1490(4段組立時)
奥行(mm)360
耐荷重(kg/段)15
色(本体)白
最大積載量(kg/台)60
省スペースに設置できる薄型のエンドサイドネット什器です。商品陳列できるかごにはPOPを差し込み、訴求効果を生むことができます。設置の際は同梱の結束バンドを使用し、他の什器と固定してください。陳列商品総重量6kg未満にしてください。
高さ(mm)1500
奥行(mm)150
間口(mm)360
耐荷重(kg)かご(1個)6
最高高さ(mm)1600
省スペースに設置できる、回転式ネット什器です。フックを使用し小物類の陳列に活用できます。什器の回転範囲からフックがはみ出さない設計なので、引っ掛かりも少なく安全です。360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。
トラスコ品番542-9914
高さ(mm)1300
タイプ四面
奥行(mm)370
間口(mm)330
色(本体)白
1台(1台)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
商品をあと少し陳列したい時に使用するサイドネット什器です。エンドサイドなどの什器に固定して使用出来ます。商品陳列できるトレイにはPOPを差し込み、訴求効果を生むことができます。設置の際は同梱の結束バンドを使用し、エンドサイド什器、または他の什器と固定してください。
高さ(mm)1400
奥行(mm)150
間口(mm)150
耐荷重(kg)トレイ(1個)2
省スペースに設置できる、回転式ネット什器です。フックを使用し小物類の陳列に活用できます。什器の回転範囲からフックがはみ出さない設計なので、引っ掛かりも少なく安全です。360°回転式キャスター付で移動がスムーズです(2個ストッパー付)。
トラスコ品番542-6783
高さ(mm)1300
タイプ三面
奥行(mm)370
間口(mm)330
色(本体)白
1台(1台)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ゴンドラ什器のサイドネット横に最適な薄型のネット什器です。
組み立ても簡単で、飲料なども陳列出来るカゴは5個付いております。
背面にネットも付いており、フックも掛けられます。
什器上部、側面、カゴにはPOPケースも付いており、POPを入れることで訴求効果も高まります。
使用の際は、付属品の結束バンドで什器などに固定してご使用ください。
セット内容本体1台、かご5個(POPホルダー付)、上部POPホルダー1枚、サイドPOPホルダー4枚、固定用結束バンド6本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×150×1500~1600
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×100×60(カゴ)
寸法(幅W×高さH)(mm)330×58(かご部分差込POP)、320×98(上部POPホルダー差込POP)、97×586(サイドPOPホルダー差込POP)
耐荷重(kg)6
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。壁面什器や中島のエンド什器に最適です。背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
色ホワイト
W60cmのネット什器にはW27cmタイプを2個並べて取り付けられます。
シート付きなので小物商品も安定して陳列できます。
仕様シート付き
材質カゴ:スチール/粉体塗装、シート:塩化ビニル1mm厚
径(Φmm)外枠:5、ネット部:3
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×15×7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14×6
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
W90cmのネット什器にはW42cmタイプを2個、W45cmのネット什器にはW42cmタイプを1個取り付けられます。
シート付きなので小物商品も安定して陳列できます。
仕様シート付き
材質カゴ:スチール/粉体塗装、シート:塩化ビニル1mm厚
径(Φmm)外枠:5、ネット部:3
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×15×7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×14×6
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『店舗什器』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。