ハンガー什器 :「陳列什器」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
店頭や柱周り、レジカウンター横に置けるショッピング袋掛けです。 手に取りやすい高さです。 板厚5mmのフラット形状のベースは什器の下に踏ませることができます。
種別袋掛け
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)5.7
耐荷重(kg)5
寸法(cm)ハンガー部:L24、ハンガーパイプ:19角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×91.2
ベース寸法(cm)幅35×奥行35
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
シンプルなスクエアシルエットのスタンドハンガーラックです。 重厚な鉄板ベースで安定性がありながら、トップは22mm角パイプですっきりと商品を見せられます。
用途10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。 パイプガードフィルム付き アジャスター付き ボルト径:3/8w ※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
材質スチール製 黒皮風塗装
寸法(mm)ハンガーパイプ:22角、外パイプ:25角
質量(kg)10.4
耐荷重(kg)7
寸法(cm)ベース:40角、ハンガー部:長さ58.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×154
トップのギボシ装飾をなくし、シンプルな形状に改良しました。
用途10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。 パイプガードフィルム付き アジャスター付き ボルト径:3/8w ※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
材質スチール製 黒皮風塗装
質量(kg)8.3
直径(Φmm)ハンガーパイプ:22.2、外パイプ:25.4
耐荷重(kg)5
寸法(cm)ベース:直径Φ42、ハンガー部:長さ60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×154
省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。 10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。 上段ハンガーパイプはH147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段)外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。 カンタンに取り外せる下段ハンガー。後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプはH91~182cmの間で高さ調節ができます。
用途樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
種別幅90cmタイプ
材質スチール製 クロームメッキ 焼付塗装
質量(kg)7.5
直径(Φmm)上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6
耐荷重(kg/段)40
幅(cm)バー内寸:87.5
耐荷重(kg)全体:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×45×150~213
『店舗什器』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。