渡りコードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
LED棚下照明300mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
長さ(mm)(ユニット)240消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100本体質量(g)約100全光束(Lm)約185色温度(K)3000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約242×27×8連結数(最大)22LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LED棚下照明750mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
定格電圧(V)AC100本体質量(g)約220LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LED棚下照明450mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
超薄型コンパクトサイズ
業界トップクラスの省エネ設計
材質スチール色シルバー消費電力(W)約2.1定格電圧(V)AC100本体質量(g)約137全光束(Lm)約260色温度(K)5700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×27×8連結数(最大)16本LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応