アクセサリー用フック 10本組 ブラックアズワン取扱停止中
アクセサリーパネルラック用オプションです。軽量用のため、耐荷重にご注意ください。
材質スチール製・粉体塗装色ブラック径(Φmm)フック部:3耐荷重(kg)0.5幅W(cm)1.6
吊り下げハンガー12段アズワン翌々日出荷
商品を引っ掛けるだけで、キレイにディスプレー。什器サイドなど狭いスペースを有効活用できます。ヘッダー部分にもフックがあり、簡単に什器に取り付けることができます。穴の空いていない商品も挟んでディスプレーできるクリップ機能付き。
ネット用フック(Φ5mm)アズワン¥21,900~税込¥24,090~
1セット(200本)
翌々日出荷
材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)2寸法(Φmm)フック部:5有効寸法(mm)185
有孔パネル用フックアズワン当日出荷
61-123-13-3をつけることで、こぼれ止め機能も果たします。