695件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターロッドを背面にセットすることで、反り返りを防ぎ、陳列を美しくします。
材質(本体)スチール
1本
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品陳列を、きれいに、効果的に演出するディバイダーです。 耐食性に優れサビに強く、アイデアしだいで、さまざまな使い方ができます。
材質(本体)スチール
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ABS、(レバー)ABS、(プッシュプレート)PP、(バネ)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ樹脂仕切板(H80mm)
クリア 寸法(奥行D×高さH)(mm)40×80
1枚
85 税込94
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アイリスオーヤマ樹脂仕切板(H100mm)
高さ(mm)H100 厚さ(mm)1.2 クリア 寸法(奥行D×高さH)(mm)50×100
1枚
79 税込87
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコホルン32
RoHS
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能 サイズ80mm以上にはロコポイント補強用座金(LTZ呼び名32)標準装備 PS座金カバーセット(PSS・PSR呼び名19)と共通座金(ロコポイント着脱壁面制作可能)
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品) 付属品皿ビス(サイズ60まで軸径4Φ×30mm、サイズ80以上軸径4Φ×50mm) 材質真鍮挽物 クローム タイプ軽量用 ねじピッチ(mm)1 ねじサイズM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Aタイプブラケット 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 寸法(mm)357 ホワイト 呼び350 角度(°)(腕金具)0.75アップ ねじ穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
978 税込1,076
当日出荷

1個
99 税込109
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール サイズ669~768 パイプ寸法(mm)丸パイプ:50.8Φ×1.6t 穴径ビス:Φ7皿 Φ4穴
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷

カンテックPET仕切板
ペット材質のL型仕切板です。割れに強くエンビ・アクリルに比べ耐久性があります。店頭のディスプレイや売場の棚陳列としてご利用下さい。
材質PET 透明
1セット(10枚)ほか
4,698 税込5,168
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エヌアイツールネットフック
ネット什器に使用可能なネット用フックです。
グリーンマーク認定
1セット(20本)
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
トラスコ品番274-2833 寸法(mm)32×25×80 品名伸縮吊棒爪T型 適合レールD30レール
1個
999 税込1,099
欠品中

ストア・エキスプレスネット用傾斜フック30°(Φ8mm)4連
ネット取付の傾斜タイプのフックです。
材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)5 長さ(cm)20 寸法(Φmm)フック部:8 寸法(cm)ダボピッチ:5.5 傾斜角度(°)30
1本
549 税込604
翌々日出荷

ゴンドラ什器とトップボードなど、什器にボードを固定する際に挟み込んで使用します。 ●コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。 ●セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。 ●滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。
仕様クリップ部分回転・取り外し可能 材質本体:ポリカーボネート樹脂、レバー:ポリアセタール樹脂、滑り止め:エラストマー/SBポリマー、ボードクリップ:PMMA 寸法(mm)上部の差込部:1~7の印刷物などを挟めます。
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
仕様滑り止めラバー付 材質ABS、PC、スチール
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライスレールに取り付けヒンジ付のカード差しでカードが邪魔になりません。
材質ポリ塩化ビニル 寸法(mm)W25 対応カード厚2mmまで
1セット(10個)
438 税込482
4日以内出荷

カード及びボード類の差し込みに適してます。
材質ABS 対応t0.09~5mmの素材に対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×27×8
1セット(10個)
438 税込482
8日以内出荷

ストア・エキスプレス有孔パネル用木棚セット 黒
有孔パネルの木棚に安価なシェルフタイプ。木棚を乗せるだけで組立不要です。 孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
セット内容木棚×1 ブラケット×2 材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ 直径(Φmm)引っ掛け部:4 耐荷重(kg)2 棚板厚さ(mm)18
1セット
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストア・エキスプレスネット什器用メガネ用フック
ネット什器に取り付けることでメガネ陳列が可能に!
種別メガネフック 材質スチール製 クロームメッキ 直径(Φcm)フック部:4 寸法(cm)有効:L17.1 寸法(幅W×奥行D)(cm)17×17.9
1セット(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ストア・エキスプレスネット什器用2段フック(Φ6mm)白
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
材質スチール製 粉体塗装 直径(Φmm)フック部:6 耐荷重(kg)2
1セット(10本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の電源コードになります。
寸法(mm)1500 取扱説明書(5.65MB)
1本
1,098 税込1,208
13日以内出荷

商品の演出に最適です。マグネットがついており、簡単に取り外し可能です。
定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 取扱説明書(5.65MB)
1本
4,498 税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

第一ビニール飛沫ガードセット
高さも幅も設置場所に合わせて調整可能!すべてがそろったセットです! 春POPの「花粉・マスク・医薬品」 店内で使えるPOP系商品! 季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!。固定部品の取付位置で高さを自由に調整可能。パイプの継ぎ方で幅調整可能(約W207cm/約W142cm)交換用に!別売り 飛沫ガードシートのみ はこちら! 飛沫ガードシート(H90×W195cm)
セット内容パイプ・ベース鉄板・固定部品 材質スチール・PVC・PS 厚さ(mm)軟質ビニール:0.12 質量(kg)約3.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)197×207×20 寸法(高さH×幅W)(cm)PVCシート:90×195
1セット
8,998 税込9,898
8日以内出荷

材質(本体)ABS樹脂 質量(g)55 耐荷重500g~1kg 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×55×22
1セット(2個)
779 税込857
5日以内出荷

ポッシュリビングマルチハンガー
シンプルなデザインのマルチハンガーです。タオル掛けだけでなく、カーテンフック、トイレットペーパーホルダーとしてもご使用いただけます。
材質アイアン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×8×6 質量(kg)0.12 耐荷重(kg)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様上段はポップレール・カードホルダー取付け用です。 材質スチール製クロームメッキ 寸法(mm)Φ6 サイズL200 耐荷重(kg)2
1本
199 税込219
当日出荷

POPレール用フック
材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×16×27
1セット(10個)
389 税込428
9日以内出荷

ギザギザ部分がピックアップ商品をしっかり提示します。
材質アクリル
1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コード・マグネットシート付で器具に簡単に取付けできる電源供給レールです。(15Aまで使用可能)
コード長さ(mm)1000
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

什器の角バーに取付ける2段式のフックです。金属より軽量でサビの心配がありません。
材質ABS 適合寸法(mm)角バー:32×14 軸径(Φmm)6
1袋(50本)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10枚)
2,340 税込2,574
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンティーク調の上品なデザインの棚受けです。簡単に棚を自作できるので、DIYにも大活躍いたします。
1セット(4個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

直付柱専用のネジセットです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
1セット(50本)
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]フレーム用アルミラインエッジ 2本入り
RoHS
材質アルミ押出成型品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケット用ガラス押さえ
RoHS
付属品クッション 適合B120・B121、R-120GHS・R121GHS 材質(嵌合部)ステンレスバネ材、(爪部)スチール クローム RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)5~10
1個
419 税込461
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプロッカー 10個入り
RoHS
材質亜鉛ダイカスト
1パック
929 税込1,022
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品テーブル座金、アジャスター 材質スチール クローム
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アルミスクエアーラインエッジ9
RoHS
材質真鍮押出成型品 長さ(mm)2750 寸法(mm)2750 ステンカラー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷