仕様ベッカー取付不可
材質スチール
厚さ(mm)3
ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
木棚インロー式固定金具
材質スチール
色ユニクロ
プレート厚(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)16×16×1.6t
木棚インロー式固定金具
材質スチール
色ユニクロ
プレート厚(mm)3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)19×19×1.6t
用途木製品角コーナー緩衝用、汎用透明クッション材
付属品両面粘着シール
材質半透明軟質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
Aタイプブラケット
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
寸法(mm)357
色ホワイト
呼び350
角度(°)(腕金具)0.75アップ
ねじ穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥978
税込¥1,076
当日出荷
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
サイズ80mm以上にはロコポイント補強用座金(LTZ呼び名32)標準装備
PS座金カバーセット(PSS・PSR呼び名19)と共通座金(ロコポイント着脱壁面制作可能)
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品)
付属品皿ビス(サイズ60まで軸径4Φ×30mm、サイズ80以上軸径4Φ×50mm)
材質真鍮挽物
色クローム
タイプ軽量用
ねじピッチ(mm)1
ねじサイズM6
RoHS指令(10物質対応)対応
『店舗什器』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。