トラスコ品番130-3777
幅(mm)140
高さ(mm)140.5
質量(g)400
タイプエコー式
奥行(mm)89
検知可能速度(m/s)0.3~2.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音
付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション
適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど
色ミディアムブラウン
質量(g)約100
タイプ卓上型
電源単4形乾電池×2本(別売)
定格電圧(V)DC3
寿命約10万回(操作部)
使用環境温度(℃)0~40
送信出力1mW(+20%/-50%)
電池寿命約1年間(40回/日)
電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)
消費電流待機時:10μA/動作時:50mA
使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
キャスター取付可※沖縄、離島は直送できません。移動の楽なキャスター付き
仕様●間口×奥行×高さ(mm):432×458×1285●商品番号:EKCD301●カタログコード:8-0792-0501
アズワン品番65-3873-98
1個
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
発信器をテーブルに固定する取付金具です。(適合機種:ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ)
適合機種ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ
質量(g)約120
テーブル取付厚(mm)44~70
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
卓上型発信器 ファンシーをテーブルに固定する専用取付金具です。
テーブル取付厚(mm)12.5~44
卓上型発信器(メニュースタンド付)です。スタンダードな丸形デザインの発信器。つまようじやスティックシュガー、ナプキンなどを入れられるスタンド付です。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音
適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど
色ホワイト
質量(g)約340
タイプ卓上型(メニュースタンド付)
電源単4形乾電池×2本(別売)
定格電圧(V)DC3
寿命約10万回(操作部)
使用環境温度(℃)0~40
送信出力1mW(+20%/-50%)
電池寿命約1年間(40回/日)
電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)
消費電流待機時:10μA/動作時:50mA
使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音
付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション
適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど
色ミディアムブラウン
質量(g)約100
タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)
電源単4形乾電池×2本(別売)
定格電圧(V)DC3
寿命約10万回(操作部)
使用環境温度(℃)0~40
送信出力1mW(+20%/-50%)
電池寿命約1年間(40回/日)
電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)
消費電流待機時:10μA/動作時:50mA
使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
発信器からの呼出連絡を手元で確認。使用可能時間24時間(8時間充電・300回/日の使用にて)連続待受時間約50時間。シンプルで高機能な、持ち運びできる小電力型ワイヤレスコール携帯受信器。ワイヤレスコールの発信器が使えます。ワイヤレスだから配線不要。持ち運びできる充電式。呼出音でお知らせします。番号表示が呼出し元をお知らせします。振動(バイブ)でお知らせします。発信器は最大100台まで使用可能。[集中発信器・集中操作器は最大合計10台まで。(100台に含みます)]。集中発信器、集中操作器で携帯受信器の表示を点灯・消去させることもできます。専用充電台(ECE1905)と組み合わせてご使用ください。防沫ケース付「ECE1613」タイプは、厨房など水のかかるような場所で使用される場合にご使用下さい。
用途飲食店での客席からの呼出しに、小売店での売り場からの呼出しに、介護・医療施設でのお部屋からの呼出しに、ご家庭でのちょっとした連絡に
仕様交換用電池:充電式エボルタ(スタンダードモデルまたはお手軽モデル)
質量(g)約150(電池・防沫ケース含む)
タイプ防沫ケース付・ベルト固定用クリップ付
電源パナソニックニッケル水素電池、単4形×2本
電源電圧(V)DC2.4
消費電流(mA)動作時:100以下、待機時:5以下
使用環境温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約30
使用時間(時間)24(8時間充電、300回/日の使用時)
音量(dB)音量「大」設定時:65以上(音量「小」に設定すると、音量は約10小さくなります)※前方50cmにて
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)・CH3(426.0500)・CH5(426.0750)・CH7(426.1000)の1波※周波数設定操作で選択
動作電圧(V)2.1~3
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。