絞り込み
ブランド
  • brother(ブラザー)
  • モノタロウ(43)
  • トレード(6,113)
  • P・O・Pプロダクツ(5,227)
  • cotta(3,701)
  • P・O・Pトレーディング(2,137)
  • ヤマニパッケージ(2,004)
  • 常磐精工(1,816)
  • CAPTAIN STAG(1,267)
  • MAGIQ(東京堂)(1,256)
  • HEADS(ヘッズ)(1,236)
  • 友屋(1,058)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(1,012)
  • アルファ[販促](973)
  • ストア・エキスプレス(939)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](763)
  • HEIKO(734)
  • 東京堂(640)
  • ササガワ(580)
  • 河淳(552)
  • ジャストコーポレーション(485)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺紙テープ(大) brother(ブラザー)長尺紙テープ(大)brother(ブラザー)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
テープ幅(mm)62テープ長さ(m)30.48文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
RDロール プレカット紙ラベル brother(ブラザー)RDロール プレカット紙ラベルbrother(ブラザー)
7,698税込8,468
1箱(3個)
当日出荷
用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
食品表示用ラベル brother(ブラザー)食品表示用ラベルbrother(ブラザー)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550枚数620用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)39×48RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
食品表示用/検体ラベル brother(ブラザー)食品表示用/検体ラベルbrother(ブラザー)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-580N枚数700用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)29×42RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
長尺紙テープ brother(ブラザー)長尺紙テープbrother(ブラザー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
テープ幅(mm)29テープ長さ(m)30.48文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
食品表示用ラベル brother(ブラザー)食品表示用ラベルbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
食品表示ラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
食品表示用/検体ラベル brother(ブラザー)食品表示用/検体ラベルbrother(ブラザー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550枚数1000用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)52×29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プレカット紙ラベル brother(ブラザー)プレカット紙ラベルbrother(ブラザー)
5,498税込6,048
1箱(3ロール)
当日出荷
プレカット紙ラベル
用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
再剥離(弱粘着タイプ) 長尺テープ(大) brother(ブラザー)再剥離(弱粘着タイプ) 長尺テープ(大)brother(ブラザー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
テープ幅(mm)62テープ長さ(m)30.48文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
長尺紙テープ brother(ブラザー)長尺紙テープbrother(ブラザー)
6,998税込7,698
1箱(3ロール)
当日出荷から4日以内出荷
長尺紙テープ
用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
食品表示用ラベル brother(ブラザー)食品表示用ラベルbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550枚数1200用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)23×23RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
長尺紙テープ(黒赤) brother(ブラザー)長尺紙テープ(黒赤)brother(ブラザー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
テープ幅(mm)62テープ長さ(m)15.24巻テープ地色文字色黒赤用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
長尺紙テープ(大) DK-2205  【10個セット】 brother(ブラザー)長尺紙テープ(大) DK-2205 【10個セット】brother(ブラザー)
24,980税込27,478
1セット(10個)
当日出荷
1巻長さ(m)30.48ラベル幅62mm文字色用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-800brother(ブラザー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
欠品中
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード長さ(mm)ラベル:12.7~1000質量(kg)約1.15消費電力(W)約116電源AC100V(50/60Hz)2.0A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12ラベル幅23~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大148mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
インクリボン brother(ブラザー)インクリボンbrother(ブラザー)
15,980税込17,578
1箱(10ロール)
4日以内出荷から10日以内出荷
長さ(m)リボン:300RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオン充電池 PA-BTシリーズ brother(ブラザー)リチウムイオン充電池 PA-BTシリーズbrother(ブラザー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長尺紙テープ 10巻入 brother(ブラザー)長尺紙テープ 10巻入brother(ブラザー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様長尺紙テープ(10巻入)サイズ幅90mm×長さ34mアズワン品番8-3429-11
感熱ラベルプリンタ brother(ブラザー)感熱ラベルプリンタbrother(ブラザー)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能ですP-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)長さ(mm)用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000質量(kg)本体:1.53直径(Φmm)最小12.7電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59ディスプレイモノクロ液晶解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)BluetoothBluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT最小印字長さ(mm)6.4用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127有線LAN10/100BASE-TX無線LAN(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/nUSBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
外付けロールホルダー brother(ブラザー)外付けロールホルダーbrother(ブラザー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
外径(Φmm)ロール:203.2RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76.2mm
プレカット紙ラベル brother(ブラザー)プレカット紙ラベルbrother(ブラザー)
7,798税込8,578
1セット(3ロール)
当日出荷
寸法(mm)102×51×600枚エコマーク認定認定テープ地色文字色用紙感熱紙アズワン品番64-3780-97RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112090
食品表示用/検体ラベル brother(ブラザー)食品表示用/検体ラベルbrother(ブラザー)
23,980税込26,378
1セット(10個)
当日出荷
文字色用紙感熱紙入数10個セットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
熱転写用アート紙/無地ラベル/幅80mm×長さ50mm/ラベルピッチ3mm/1巻1300枚/10巻入り brother(ブラザー)熱転写用アート紙/無地ラベル/幅80mm×長さ50mm/ラベルピッチ3mm/1巻1300枚/10巻入りbrother(ブラザー)
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
熱転写用アート紙。無地ラベル。幅80mm×長さ50mm。ラベルピッチ3mm。10巻入り(1巻1300枚)。対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU。
プレカット紙ラベル 3巻入 brother(ブラザー)プレカット紙ラベル 3巻入brother(ブラザー)
8,498税込9,348
1個
欠品中
仕様プレカット紙ラベル(3巻入(200枚/巻))サイズ幅102×長さ152mm/枚対応機種QL-1115NWBアズワン品番8-3429-12
ラベルプリンター brother(ブラザー)ラベルプリンターbrother(ブラザー)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)幅(mm)用紙:15 - 63厚さ(mm)用紙:0.058 - 0.279電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)最大径(Φmm)127センサー用紙(位置):透過式(固定)、反射式(可動)用紙タイプ:プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59ディスプレイカラー液晶タッチパネル解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)最小印字長さ(mm)6.4 ×1
リチウムイオン充電池 brother(ブラザー)リチウムイオン充電池brother(ブラザー)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4インチ感熱モバイルプリンター brother(ブラザー)4インチ感熱モバイルプリンターbrother(ブラザー)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
ハードな現場での用途にも耐える堅牢性対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.1m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※1 4インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2018年9月現在 ブラザー調べ※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合がございます。持ち運びに適したコンパクト性RJ-4250WB/RJ-4230Bは、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較して体積で約24%削減、ボディの小型化を実現しました。省スペースでの据え置き用途はもちろん、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップを身につけてご利用頂けます。長時間稼働に適した大容量3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。印刷待機時の稼働時間*1は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋内での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒*2の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。※1 メーカーの印刷データ(102mm×1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてBluetooth接続で30分おきに2枚印刷した場合。稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。※2 メーカーの印刷テストデータ(102mm×29mm 印字率7%)を使用し、温度23度環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。なお、ACアダプター・カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。スマートIC機能内蔵リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。情報端末との繋がりやすさBluetooth4.2やWi-Fiの5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*1にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用頂けます。※1 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ一目でわかるインターフェイス2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。用紙切れなどのプリンター状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。用紙交換も簡単バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。
付属品「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(以上、2点印刷物)、ベルトクリップ(製品本体、保証書除く)質量(g)製品本体:約720、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約850センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式ラベル幅最大111mm、最小45mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×159×68最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約29解像度印字:203dpi×203dpi動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(最大湿球温度45℃ 結露なきこと)印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)防塵・防滴IP54準拠連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約10000枚(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)充電池タイプリチウムイオン充電池:(別売品)3000mAh印刷方式感熱方式ロール直径(mm)外径:最大58RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)12.7落下衝撃(m)2.1(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)用紙寸法(mm)幅:最大114、最小45アダプタタイプ(別売品)オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)ハードディスク700MB以上の空き容量印字幅(mm)最大104
長尺紙テープ DK-2210  【10個セット】 brother(ブラザー)長尺紙テープ DK-2210 【10個セット】brother(ブラザー)
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷
1巻長さ(m)30.48ラベル幅29mm文字色用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ACアダプター brother(ブラザー)ACアダプターbrother(ブラザー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
AD-24ES-01後継品
対応機種PT-P300BT、PT-P300BTLTRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)AD-24ES-01B再生材使用使用
プレカット紙ラベル brother(ブラザー)プレカット紙ラベルbrother(ブラザー)
10,980税込12,078
1箱(3ロール)
当日出荷から4日以内出荷
プレカット紙ラベル(感熱紙)
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハクリユニット brother(ブラザー)ハクリユニットbrother(ブラザー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
TD-2320D/TD-2350D用オプション品 ピーラー(剥離)ユニット
プレカット紙ラベル brother(ブラザー)プレカット紙ラベルbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(3ロール)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QLシリーズ用交換カッター brother(ブラザー)QLシリーズ用交換カッターbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
翌日出荷
QLシリーズ用消耗品入数:2個対応機種:QL-550/QL-650TD
長尺紙テープ brother(ブラザー)長尺紙テープbrother(ブラザー)
10,980税込12,078
1箱(3ロール)
欠品中
長尺紙テープ
用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)102ロール長さ(m)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 印字速度最高152mm/秒。大量のラベル発行業務にも最適。 300dpiの高解像度印刷で、二次元コードや小さな文字でもきれいに印刷可能。さらに印字品質を高める品質優先モードも搭載。 幅111mm、質量1.64kgの小型軽量モデル 店舗カウンターなど狭い場所にも設置可能で持ち運びも可能。 透過・反射センサー搭載、外巻ロール、ドロップイン方式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。ロール外径5インチなので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。
仕様【発行モード】標準対応:連続(ティアオフ)または剥離(ハクリ)付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、フィルターコア電源ACアダプターを使用 100-240V 50/60Hz(最大消費電力150W以下)対応OSWindows 8.1/10/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×219×207(液晶ディスプレー折りたたみ時)、111×269×286(液晶ディスプレー使用時)センサー用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用最大印字幅(mm)56.0解像度300dpi印刷速度最高 152mm/秒動作温度、湿度範囲5℃~40℃/20%~80%(結露なきこと)用紙サイズ【用紙幅】19 mm - 63 mm、【用紙長さ】連続(ティアオフ)モード:12.7 mm - 1,000 mm/、ハクリモード:25.4mm- 1,000 mm、【用紙厚さ】0.058 mm - 0.279 mm、【直径(最大)】127 mm、【芯の直径(最小)】25.4 mm印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)6(ラベル:6、レシート:12)対応ソフトウェアP-touch Editoメモリ容量(MB)本体メモリー(利用可能領域):20
食品表示用ラベル brother(ブラザー)食品表示用ラベルbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷
文字色用紙感熱紙入数10個セットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
充電池ホルダー brother(ブラザー)充電池ホルダーbrother(ブラザー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DTテープ brother(ブラザー)DTテープbrother(ブラザー)
7,898税込8,688
1セット(3ロール)
当日出荷
テープ幅(mm)102エコマーク認定認定テープ長さ(m)30.48巻テープ地色文字色用紙感熱紙アズワン品番64-3780-98RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112090
長尺紙テープ brother(ブラザー)長尺紙テープbrother(ブラザー)
9,998税込10,998
1箱(3ロール)
4日以内出荷
長尺紙テープ(感熱紙)
用途幅60mm無定長RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
感熱ラベルプリンタ brother(ブラザー)感熱ラベルプリンタbrother(ブラザー)
45,980税込50,578
1台
10日以内出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能ですP-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)長さ(mm)用紙: 連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000質量(kg)本体:1.50直径(Φmm)最小12.7電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)最小印字長さ(mm)6.4用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279 、(幅)15 - 63 、(直径)最大127有線LAN10/100BASE-TXUSBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

店舗什器・備品