店舗什器・備品 :「受付・順番発券機」の検索結果

店舗什器・備品とは、飲食店や雑貨店、洋品店のディスプレイや販売促進活動に必要な道具や会計、伝票用品を指します。什器や備品は、扱う商品をより引き立たせるために必要なアイテムです。シンプルなハンガーからアンティーク調の傘立て、卓上ディスプレーアイテムなど、店舗の雰囲気に合わせたグッズをそろえることによって、魅力的な空間作りに役立ちます。ギフト用品を扱うなら、クラフト紙を使った紙袋や段ボール素材のボックス、透明のセロハンをそろえておくと便利です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QL-800 感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー) 動画あり
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm)ラベル:12.7~1000 質量(kg)約1.15 消費電力(W)約116 電源AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142 テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大148mm/秒 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります